48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛合金 仕上GB シリンダーG-15ディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)30~40
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック面付本締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。 材質亜鉛合金 幅(mm)45 高さ(mm)222.5 タイプ面付タイプ両面ボタン 縦(mm)210 ボルト(mm)デット:30 適合扉厚(mm)30~45 出幅(mm)56.5
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕上GB 適合扉厚(mm)30~45 バックセット60mm
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/GB 付属品キー4本付 シリンダーG-15ディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)30~45 バックセット60mm
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金 ドア厚(mm)30~40(標準) バックセット(mm)60 シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) 仕様チューブラ錠(T-60本締錠)
1組
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm)9 表面処理Cr 回転角度(°)180
1個
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 主な用途勝手口、玄関
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能シリンダー錠(個室用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途室内ドア
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途応接室、個室
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄 仕様Φ15 トラスコ品番855-5879 セット内容キー2本 質量(g)23 取付板厚(mm)1~6 キー番号210・230・250・270・290 2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質亜鉛合金 付属品キー4本付 仕上GB シリンダーNFシリンダー バックセット60mm
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵(2本) 仕上サチライトクロム
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄 仕様Φ31.6 質量(g)96 取付板厚(mm)1~14 2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質亜鉛合金、アルミ 仕様使用錠:TU-60錠 種別ワンロック タイプ錠/G-15ディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)30~40 バックセット60mm
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブ部を取り換えることができるノブロックのノブです。ノブの角度調整は15°ごとにできます。
材質本体:亜鉛合金、六角穴付とめねじ:ステンレス 全長(mm)40 質量(g)15 2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
379 税込417
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ セット内容キー2本・施錠カム板 取付板厚(mm)1~5 2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製のロッカー用に。
用途防犯用に最適。 材質亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)14~21
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。ノブの角度調整は15°ごとにできます。開錠時、鍵は抜けません。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ 仕様Φ25 トラスコ品番855-5872 セット内容キー2本・施錠カム板 質量(g)65 取付板厚(mm)1~7 キー番号NL110・NL125・NL140・NL155・NL170 2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。 材質亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)14~21
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-29
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-30
1セット
6,698 税込7,368
3日以内出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト ニッケル タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途寝室、個室
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金 ドア厚(mm)30~40(標準) バックセット(mm)60 シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) 仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様
1組
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金 ドア厚(mm)30~40(標準) バックセット(mm)60 シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) 仕様チューブラ錠(T-60空錠、T-60本締錠)
1組
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金 ドア厚(mm)30~40(標準) バックセット(mm)60 シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) 仕様チューブラ錠(TU-60錠、T-60本締錠)
1組
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕様LSミニケース錠 タイプ小判座 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕様LSミニケース錠 タイプ小判座 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金 ドア厚(mm)32~42(標準) バックセット(mm)60 シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) 仕様ツーロック・ケースロック錠(CTS-60錠、T-60本締錠)
1組
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金 ドア厚(mm)32~42(標準) バックセット(mm)60 シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付) 仕様ケースロック錠(CTS-60錠)
1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途個室、応接室 アズワン品番64-7754-32
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト ブロンズ タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途寝室、個室
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

材質亜鉛合金、アルミ 仕様使用錠:T-60本締錠、TU-60錠 適合扉厚(mm)30~40 バックセット60mm
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:積層材、座:亜鉛ダイカスト シルバー タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-31
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

材質亜鉛合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷