3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

SP-35 棚柱用フック LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき シルバー 質量(g)15.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)5 アズワン品番64-6792-30 耐荷重(N)49 棚受け金具棚柱用
1個
239 税込263
当日出荷

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)