板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)98/2個
棚受け金具その他棚受
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
色シルバー
質量(g)15.5
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)5
アズワン品番64-6792-30
耐荷重(N)49
棚受け金具棚柱用
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
耐荷重に優れたシンプルでコンパクトな棚受けです。 吊り下げ式で、ディスプレイが簡単、サイズが豊富でお客様のニーズに対応。耐荷重:100kg(1本当り)
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重N(kgf)100
棚受け金具L型棚受け
棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。
用途木板棚用
材質亜鉛合金/ポリアミド
仕様ピンタイプ
質量(g)14
シリーズITALIANA
仕上ニッケルめっき/グレー
棚受け金具その他棚受
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金
形状L型
棚受け金具その他棚受
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質(本体)亜鉛合金
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
質量(g)21
シリーズITALIANA
適合板厚(mm)18~19
材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金
仕上ニッケルめっき/グレー
材質(カップ部)ポリアセタール
材質(ブッシュ)ポリアミド
最大適合板厚(mm)19
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具その他棚受
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
シリーズITALIANA
仕上ニッケルめっき/グレー
棚受け金具その他棚受
関連キーワード