55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
1個
579 税込637
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性非防水
1個
89 税込98
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性防水
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性非防水
1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
1個
569 税込626
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製 仕様ねじなし接続型
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性非防水
1個
84 税込92
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性防水
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了。ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大阪コネクター製造絶縁ブッシング
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 表面処理電気亜鉛メッキ
1箱(25個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 表面処理電気亜鉛メッキ 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状レジューサー 呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1 1/2 材質亜鉛 接続ねじ種類PT(めねじ) 種類ねじ込み継手 使用流体 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大阪コネクター製造違径ニップル
ねじ付電線管は捻じ込にて取付。機械類には捻じ込にて取付
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性防水
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC2) 種類薄鋼 表面処理電気亜鉛メッキ 接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
1箱(20個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。 。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性非防水
1個
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性防水
1個
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性防水
1個
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性防水
1個
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)