角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状角型
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)72.5
取付穴径d(Φmm)68.5
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金
寸法D(mm)67
質量(g)128
寸法d(mm)60
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)57
配線を45°に出す際に便利です。
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~90
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
関連キーワード