16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

分割式配線孔 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)分割式配線孔
エコ商品
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状小型ハトメ 質量(g)6 外形寸法D(mm)18 外形寸法L(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)14
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金 寸法D(mm)67 質量(g)128 寸法d(mm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)57
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ) 動画あり
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22 質量(g)10 寸法D2(mm)18 寸法D3(mm)15
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー 材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 形状角型 マットシルバー 外形寸法D(mm)56.5 取付穴径d(Φmm)52.5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ) 動画あり
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26 質量(g)16 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)18
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー 材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 形状角型 マットシルバー 外形寸法D(mm)72.5 取付穴径d(Φmm)68.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型 LAMP(スガツネ) 動画あり
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。 ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金 質量(g)445 仕様ソフトクロージング
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 ケーブル径(Φmm)22 取付接着固定 仕上サテンクローム 材質亜鉛合金 仕様1個、丸型 シルバー 寸法(Φmm)76
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)88 下穴径(Φmm)80 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)67 下穴径(Φmm)80 高さ(mm)12 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)67 下穴径(Φmm)60 高さ(mm)12 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)67 下穴径(Φmm)60 高さ(mm)12 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
1個
3,298 税込3,628
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)300×57 取付押し込み 仕上シルバー色 材質亜鉛合金 仕様切り欠きサイズ:288×53、1パーツ、長方形 シルバー
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)80×80 開口寸法(mm)(カバーを開けた時)最大39×63 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様1個、四角
1個
8,898 税込9,788
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)