3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
3方向調整可能なフラップヒンジです。
用途フラップ扉
開き角度(度)90
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
調整機能が3方向の折戸用コーナーキャビネットヒンジ、
用途扉の取付け
開き角度(度)150
適合扉厚(mm)15-24
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
儀星付のヒンジです。すき間6mm、3方向調整機能、
用途扉の取付け
寸法(Φmm)儀星:7
側板厚(mm)19
適合扉厚(mm)16-22
取付アーム取付:スライドしてネジ止め
材質亜鉛合金
仕様儀星付 すき間 6mm
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のプッシュオープン仕様です。
用途扉の取付け
開き角度(度)105
取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下
調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm
仕上チタン色ニッケルメッキ
材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール
セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット
仕様自開機構付(プッシュ)
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のソフトクローズ仕様です。
用途扉の取付け
開き角度(度)105
取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下
調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm
仕上チタン色ニッケルメッキ
材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール
セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット
仕様ソフトクローズ付
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途鋼製建具等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本
操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。
RoHS指令(10物質対応)対応
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等
付属品鍵
材質亜鉛合金(クロームメッキ)
適合板厚(mm)0.8-3.0
自重(g)597
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等
材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA
部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー
表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途インセット扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)亜鉛合金/ブラック
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼/素地
付加機能調整機能付
材質(ブッシュ)亜鉛合金/ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)8
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)76
強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)
仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234
ステー種類トルクステー
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
仕上ニッケルめっき
付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード