止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446)
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。
LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。
シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。
複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金・ビスセット・キー2本
消費電力(W)2.5
定格電圧DC12V±5%(極性無し)
適合板厚(mm)1~2.3
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
電流(mA)207
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード50229
1個
¥6,618
税込¥7,280
6日以内出荷
関連キーワード