カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 空調・電設資材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 因幡電工(12)
  • 東栄管機(6)
  • カクダイ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • マサル工業(3)
  • コクヨ(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • ミヤコ(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • グリーンクロス(2)
  • エスコ(1)
  • 貝印(1)
  • TRUSCO(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 日動電工(1)
  • アローライン工業(1)
  • プラス・テク(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)
  • アルミ(215)
  • ガラス(17)
  • ガラス繊維(31)
  • ゴム(8)
  • シリコン(45)
  • スチール(318)
  • ステンレス(369)
  • ブリキ(9)
  • 亜鉛合金(60)
  • (39)
  • 樹脂(481)
  • 段ボール(23)
  • 獣毛(9)
  • (39)
  • 綿・布(39)
  • 鋳鉄(18)
  • 陶磁器(5)
  • 青銅(12)
  • 黄銅(真鍮)(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「だし」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット寸法(mm)l`:20グレー品番VUMBS200種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)300呼び径200寸法d(mm)202最高使用圧力(MPa)無圧寸法D(mm)216寸法D1(mm)201寸法l(mm)105使用流体排水
KHS デコ敷紙20~22cm用(30P) 貝印KHS デコ敷紙20~22cm用(30P)貝印
399税込439
1個
5日以内出荷
焼き上がった生地を型から取り出しやすいように、あらかじめ型に敷き込みます。ケーキの型と生地の間に敷く道具で焼いたケーキが取り外し易くなります。
材質吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)寸法(mm)220×105×10
プラスチック仕上鏝1.0 W アローライン工業プラスチック仕上鏝1.0 Wアローライン工業
1,198税込1,318
1丁
翌々日出荷
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:塩ビ、柄:木柄板厚(mm)1中首
キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックスミヤタケ(宮武製作所)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラクプッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板形状角形
ターミナルキャップ 日動電工ターミナルキャップ日動電工
519税込571
1個
翌々日出荷
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
座付水栓エルボ #20/Rp1/2" エスコ座付水栓エルボ #20/Rp1/2"エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅取付穴径(Φmm)4アズワン品番65-2129-63
電子ホイッスル グリーンクロス電子ホイッスルグリーンクロス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途クマ対策、スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。トラスコ品番254-0913セット内容収納袋、CR2032ボタン電池x4個、電池取り出し具材質PVC幅(mm)136.5イエロー高さ(mm)32.5奥行(mm)38
さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用)コクヨ
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
大きく開く透明ポケット/小物の出し入れがしやすく、中身が一目で分かる透明塩ビ素材を使用しています。 マグネットホック/中身が少ないときはポケット入り口のマグネットホックを留めて省スペースで使うことができます。 中仕切り/ポケット内に中仕切りが付いているので、ハガキやペンなどを分けて入れることができます。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!小物の出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。材質本体:PVC、フック:POM、ベルト:PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30~90×338質量(g)0.146
HIVP変換アダプター カクダイHIVP変換アダプターカクダイ
949税込1,044
1個
12日以内出荷
呼20塩ビ管に接続してG1/2(外ネジ)を取出せます。
材質PVC呼び20×13
塩ビ製オーバーフローふた Aron(アロン化成)塩ビ製オーバーフローふたAron(アロン化成)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
雨水は、蓋全体から開放可能です。 管内圧力は、蓋中央より開放可能です。 シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。 蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。 普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。 耐荷重
材質硬質塩化ビニル呼び径300梱包数1
電子ホイッスル グリーンクロス電子ホイッスルグリーンクロス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。セット内容収納袋、電池取り出し具材質PVCイエロー質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
プラントVPパイプ エスロンプラントVPパイプエスロン
999税込1,099
1本
4日以内出荷
配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000長さ(mm)4000長さ(m)4
隠ぺい配管取り出しウォールカバー 因幡電工隠ぺい配管取り出しウォールカバー因幡電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC種類ウォールカバー
テクノブレード プラス・テクテクノブレードプラス・テク(4件のレビュー)
119税込131
1本(1m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手持ち出しソケット 東栄管機HTDV継手持ち出しソケット東栄管機
939税込1,033
1個
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット茶色タイプHTDVRoHS指令(10物質対応)対応寸法l'(mm)20
簡易トラップ付持出しソケット 東栄管機簡易トラップ付持出しソケット東栄管機
829税込912
1個
予約販売
省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型グレー
DV継手持出しソケット 東栄管機DV継手持出しソケット東栄管機(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]TOYOX(トヨックス)
929税込1,022
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
ユニット取出金具(HI用) リビラックユニット取出金具(HI用)リビラック
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ビス付
用途床上と床下の配管をつなぐ継手材質PVC、黄銅規格13ツバ外径(Φmm)54
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
91税込100
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
配線ダクト 三和配線ダクト三和(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウエアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付モノタロウ(30件のレビュー)
3,490税込3,839
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
エルダクト フランジ マサル工業エルダクト フランジマサル工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ドンキーカート 折畳式簡易2段 TRUSCOドンキーカート 折畳式簡易2段TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音、2段2018年トラスコ掲載ページ8 0978材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
エムケーダクト コ型フランジ マサル工業エムケーダクト コ型フランジマサル工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト フランジ マサル工業エムケーダクト フランジマサル工業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
排水管取出チーズ(耐熱) ミヤコ排水管取出チーズ(耐熱)ミヤコ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
材質耐熱PVC付属品ステンレスバンド×2ブラウン寸法50×20(25)寸法L(mm)94寸法H(mm)69寸法d(Φmm)26(32)
排水管取出チーズ ミヤコ排水管取出チーズミヤコ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC付属品ステンレスバンド×2半透明
【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL-E型タイガースポリマー
3,714税込4,085
1本
3日以内出荷
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)カクダイ(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様VU管内面接続材質PVC形状ニップルタイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウエアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付モノタロウ(208件のレビュー)
2,990税込3,289
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。最高使用圧力(MPa)1.5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10.7材質PVC使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性耐キンク性/柔軟性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンギングフォルダーHF・HFP用見出し コクヨハンギングフォルダーHF・HFP用見出しコクヨ
599税込659
1セット(20個)
当日出荷
適合ハンギングフォルダー(HF・HFP)用材質R-PVC長さ(mm)58
PCユニット取出しソケットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
889税込978
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
629税込692
1個
当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:38mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用因幡電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質PVC+ABS(格子部)適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下タイプ壁面取り出し用種類ウォールコーナー寸法A(mm)146.5寸法B(mm)200
SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m)アラム(1件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)
4日以内出荷から17日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機(17件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水寸法l'(mm)20
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット 東栄管機HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット東栄管機(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら