用途カバー止め金具のちょうナット部に使用する保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
色グレー
適合CVCD1、S-CVCD1
1袋(10個)
¥829
税込¥912
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続Rc
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。
しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。
セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
色ライトグリーン
材質袋止め:ポリプロピレン
材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%
材質(フレーム)塩化ビニール
材質(ベース)塩化ビニール
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
色シルバー
材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC
全長(m)2
耐荷重N(kgf)3920(400)
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
ビス止めもできます。
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
仕様接着テープ付
付属品木ねじ(2本)
エスコ品番EA638LL-11
全長(mm)260
穴径(Φmm)3
耐荷重(kg)2
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。
金属の芯により頑丈です。
用途船舶・車両・振動機器
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)450
寸法L1(mm)292
寸法L2(mm)200
寸法P(mm)260
室外機置台・エアコン架台。軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付
種別ブロックベース
材質PVC
寸法A(mm)80
寸法B(mm)90
寸法C(mm)100
入数(個)1
開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)L=1000
仕上亜鉛メッキクロメート処理
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。
トラスコ品番731-1788
材質PVC(鉛フリー)
長さ(mm)1830
幅(mm)17.5
色ライトグレー
1箱(20本)
¥16,980
税込¥18,678
20日以内出荷
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色ライトグレー
材質PVC鉛フリー
仕様UL94V-0
長さ(mm)1830
使用温度範囲(℃)-70~50
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4241
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:120下段:280
適合ストッパーH-300B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4232
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:60下段:140
適合ストッパーH-100B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途配線ダクトのカバーに。
トラスコ品番167-6238
材質PVC製、鉛フリー
長さ(mm)1830
幅(mm)82.6
色白
1箱(20本)
¥44,980
税込¥49,478
20日以内出荷
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
材質(Oリング)EPDM
材質(プラグ)PVC
材質(フタ)PVC
材質(アーム)PVC
材質(パッキン)EPDM
材質(弁体)PVC
材質(シャフト)PVC
材質(ワッシャー)PVC、SUS304
バルブ種類スイングチャッキバルブ
左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
材質マット:脱塩ビ樹脂
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
左右どちらでも押せる3段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
材質マット:脱塩ビ樹脂
タイプ両袖3段タイプ
段厚25mm~45mmまでの階段に対応でき、ワンタッチで固定できます。表面にはすべり止めのダイヤエンボス加工が施してありますのですべりにくいです。
カッター、鋸で簡単に切れますので、どのような段幅にも対応できます。(回り階段も可能です)
階段の養生材として、住宅の改装時に大変便利です。
材質硬質塩ビ、軟質ビニール
厚さ(mm)約1
寸法(幅W×奥行D)(mm)720×450
1ケース(15枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
呼び径(B)2
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
呼び径(A)50
関連資料納入仕様書(0.23MB)
マットの下に注意喚起POP(付属しておりません)を敷けば文字も読める
仮説ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します
上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添うように設置することで、マットの位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出がない安全な通路を確保します
設置、移動、運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
材質PVC
寸法(mm)1000×450
質量(kg)3.5
色透明
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
仕様接着テープ付、ビス止め可能
付属品木ねじ(2本)
エスコ品番EA638LL-12
全長(mm)430
耐荷重(kg)3
穴径(mm)3
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
ゴミ袋をセットすればチリトリに早変わり
用途チリトリとして
材質袋止め:ポリプロピレン
適合45Lゴミ袋
トラスコ品番752-0816
色ライトグリーン
質量(g)310
材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×152(ベース部:90)×800
材質(フレーム)塩化ビニール
材質(ベース)塩化ビニール
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP
形状ストレート
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ
材質(ナット)SUS304
材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)PE
材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)(割り)PVC
材質(補強板)SS400エポキシ塗装
関連キーワード