エアーホースカップリングを傷・衝撃から保護します。
材質PVC
適合518-30-20、518-33-20用
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用流体空気
材質PVC
色レッド
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様【接続継手】ボタン式カップリング
セット内容ボタン式カップリング
使用温度範囲-20~60
許容曲げ半径(mm)150
関連キーワード