●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質PVC
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。
電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。
側片は指先で簡単に折り取れます。
電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。
本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)
長さ(m)2
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート
色ブラック
タイプヨコ型
呼び寸法(mm)52×15
桁数3
ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。
書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
材質ビニールフィルム
寸法(mm)H30
文字色黒
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート
色グレー
タイプヨコ型
呼び寸法(mm)52×15
桁数3
あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能
材質PVC
色木目
長さ(m)1
長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
規格JIS10K
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)
接続方式ウェハー形
寸法D2(mm)122
型番(ギヤボックス)TYPE1
接続ウエハー
寸法A1(mm)167
寸法A2(mm)64
ハンドル回転回数9.5
流体温度(℃)0~50
ハンドル形状レバー式
寸法D3(mm)160
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類バタフライバルブ
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法H(mm)82.5
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)60
寸法D(mm)127
寸法E(mm)15
寸法B(mm)188
寸法C(mm)74.5
寸法I(mm)27.5
寸法J(mm)153.5
寸法G(mm)104
寸法K(mm)62.5
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー
材質PVC
色アイボリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法A(mm)205
寸法D(mm)67
寸法B(mm)116
寸法C(mm)127
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート
色グレー
タイプタテ型
呼び寸法(mm)10×75
桁数3
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート
色ブラック
タイプタテ型
呼び寸法(mm)10×75
桁数3
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)
使用流体排水
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。
材質スコッチカルシート
タイプヨコ型
呼び寸法(mm)H15
桁数1
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。
コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC
種類ウォールカバー
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。
材質スコッチカルシート
雨水は、蓋全体から開放可能です。
管内圧力は、蓋中央より開放可能です。
シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。
蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。
普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。
耐荷重<T-2>
材質硬質塩化ビニル
呼び径300
梱包数1
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート
色ブラック
タイプヨコ型
呼び寸法(mm)52×15
桁数4
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の養生カバーに比べてホールド力が大幅にアップ。
有効幅が従来の養生カバーより広くなっているので、様々な柱や枠にフィットします。
外側は硬質塩ビなので、耐候性があり劣化しにくい。
テープが付きやすく、取り付けが簡単。
ロール状に巻いているので、コンパクトになり持ち運びしやすい。
材質硬質塩ビ
長さ(mm)1000
幅(mm)300
色トラ柄
型番TD300
1箱(10本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。
書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
材質ビニールフィルム
寸法(mm)H30
文字色黒
ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。
書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
材質ビニールフィルム
寸法(mm)H30
文字色黒
埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC
使用流体排水
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート
色グレー
タイプタテ型
呼び寸法(mm)10×75
桁数4
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート
色グレー
タイプヨコ型
呼び寸法(mm)52×15
桁数4
・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート
色ブラック
タイプタテ型
呼び寸法(mm)10×75
桁数4
1個
¥695
税込¥765
3日以内出荷
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
減圧変形温度(℃)65
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
減圧変形温度(℃)65
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ