騒音対策型、44dBの静かさを実現します。
スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。
ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
用途工場、倉庫
材質マット:塩化ビニール
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
タイプ折りたたみハンドルタイプ、荷台幅広タイプ
キャスター無音自在キャスター、無音固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)800
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-6745-21
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りができます。
仕様組立式5輪タイプ片袖3段タイプ
トラスコ品番414-5046
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター1個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間2人30分
騒音対策あり
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)875
材質(車輪・金具)樹脂
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)745
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)610
ハンドル高さ(mm)870
材質(車輪・金具)樹脂
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)910
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード