272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(2本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

60°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 寸法L(mm)87 寸法Z(mm)37
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状ストレート 材質(本体)ソフト塩ビ 使用圧力(MPa)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)4 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状キャップ 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状チーズ 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状エルボ 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途排水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)±10 JIS規格JIS K 6741 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法t(mm)5 材質(パッキン)SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6742 関連資料図面(0.03MB) 長さ許容差(mm)-10~+30 管種HIVP管
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)