カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(94)
    • 塩ビ管(14)
    • 塩ビ継手(78)
  • 建築金物(1)
    • ジョイントパイプ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Aron(アロン化成)(12)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(20)
  • ACE(エース)(1)
  • 前澤化成工業(12)
  • セキスイ(25)
  • 東栄管機(18)
  • アサヒAV(3)
  • EVUC(エバック)(3)
  • カクイチ(2)
  • カクダイ(1)
  • ジョージフィッシャー(1)
  • 関西化工(1)
呼び径(A)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 75(1)
  • 100(6)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
  • (3)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(17)
種類
  • 種類その他(8)
  • 種類インクリーザー(6)
  • 種類エルボ(6)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(11)
  • 種類チーズ(13)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(5)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
  • 1-1/4(1)
  • 4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管 100mm」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCスリーブパイプジョイント ACE(エース)ALCスリーブパイプジョイントACE(エース)
749税込824
1個
3日以内出荷
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
Maezawa つまみ式掃除口 前澤化成工業Maezawa つまみ式掃除口前澤化成工業
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
Maezawa HI継手 前澤化成工業Maezawa HI継手前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。濃紺使用温度範囲(℃)5~45
Maezawa VU継手 45°片受エルボ 前澤化成工業Maezawa VU継手 45°片受エルボ前澤化成工業
649税込714
1個
翌日出荷から翌々日出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 90°片受エルボ 前澤化成工業Maezawa VU継手 90°片受エルボ前澤化成工業
769税込846
1個
翌々日出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 ソケット 前澤化成工業Maezawa VU継手 ソケット前澤化成工業
309税込340
1個
翌々日出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
Maezawa VU継手 90°異径エルボ 前澤化成工業Maezawa VU継手 90°異径エルボ前澤化成工業
769税込846
1個
翌日出荷から9日以内出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
529税込582
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPWパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
239税込263
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
829税込912
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
229税込252
1本
当日出荷から翌日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
エバフリー 地中埋設用 EVUC(エバック)エバフリー 地中埋設用EVUC(エバック)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC使用流体排水
エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用EVUC(エバック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水
エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋内排水配管用EVUC(エバック)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水
DVカラー継手異径大曲チーズ 東栄管機DVカラー継手異径大曲チーズ東栄管機
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状チーズホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVカラー継手大曲チーズ 東栄管機DVカラー継手大曲チーズ東栄管機
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状チーズホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVカラー継手異径大曲チーズ 東栄管機DVカラー継手異径大曲チーズ東栄管機
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状チーズアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
DVカラー継手大曲チーズ 東栄管機DVカラー継手大曲チーズ東栄管機
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状チーズアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
インダス アリヴィオ カクイチインダス アリヴィオカクイチ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
アリヴィオは2つの安心!高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用エアーツール、空圧機器配管用各種化学薬品輸送用材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性耐圧許容圧力(MPa)0~2.0使用温度範囲(℃)-5~60ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
下水継手 塩ビ管用90度支管 東栄管機下水継手 塩ビ管用90度支管東栄管機
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
下水継手 ゴム輪受口片受直管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口片受直管東栄管機
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
下水道用直管です。
用途下水道塩ビ管形状下水継手材質(本体)PVC寸法L(mm)800材質(パッキン)SBR
下水継手 ゴム輪受口60度曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口60度曲管東栄管機
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
下水継手 ゴム輪受口45度曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口45度曲管東栄管機
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
下水継手 ゴム輪受口30度曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口30度曲管東栄管機
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
下水継手 ゴム輪受口15度曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口15度曲管東栄管機
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
下水道用曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
雨水排水継手片ネジ管 東栄管機雨水排水継手片ネジ管東栄管機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。形状雨水排水継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)0.3寸法L(mm)300
透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ透明 DV 90°大曲チーズセキスイ
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明
透明 DV 大曲エルボ セキスイ透明 DV 大曲エルボセキスイ(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明
透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット)セキスイ
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用流体排水
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
649税込714
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
TSバルブソケット モノタロウTSバルブソケットモノタロウ(55件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ)セキスイ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ呼び圧力10K
TS継手異径チーズ 東栄管機TS継手異径チーズ東栄管機
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
HI継手異径チーズ 東栄管機HI継手異径チーズ東栄管機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
耐圧ホース インダスオーパ カクイチ耐圧ホース インダスオーパカクイチ
39,980税込43,978
1本(100m)
3日以内出荷
低圧から高圧までのハードな作業に最適
用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用仕様耐圧性・耐久性・透明性材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50特性耐圧
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら