材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
一般の伸縮吸収用継手です。
用途伸縮吸収用継手です。
材質PVC
形状ソケット
材質(本体)PVC
材質(ゴム)(輪)SBR
高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
用途HTパイプ用継手。
形状ソケット
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
材質耐熱PVC
関連キーワード