24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途直線継手 種類ストレートジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途直線継手 種類ストレートジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)32 寸法C(mm)80
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類分岐ジョイント 寸法A(mm)109 寸法D(mm)70 寸法E(mm)88 寸法B(mm)75 寸法C(mm)148 適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途支持金具へのダクト取り付け用継手 種類固定ジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)170 寸法E(mm)68
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途分岐用 種類T型ジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途MF-85用継手 種類フリーコーナージョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法A(mm)90 寸法F(mm)82 寸法D(mm)30 寸法E(mm)97 寸法B(mm)75 寸法C(mm)45
1本
499 税込549
当日出荷

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。 材質塩化ビニル樹脂
1セット
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクトの取り付け面が異なる曲がりに使用します。(ひねりジョイントはどちらか片方のみご使用ください。)
種類エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径20 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り欠き部が補強されダクトの外れを防ぎます! スッキリきれいに仕上がります!
用途支持金具がエルボに近すぎる場合など、PDB-N(固定ジョイント)が使用できない箇所にご使用ください。それ以外の場合は、PDB-Nで施工してください。 アイボリー 材質PVC 種類壁・天井貫通
1個
339 税込373
7日以内出荷