用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
色グレー
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番731-0421
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)56
色クリアブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)75
最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)
外径(Φmm)92
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(20m)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード