優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(Oリング)EPDM
規格JIS10K
流体温度(℃)0~50
材質(本体)U-PVC
材質(シール)EPDM
接続形式フランジ形
材質(ボディ)透明PVC
形状Y形
質量(kg)0.25
種類ストレーナ
呼び径15A(1/2B)
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
呼び径32A(1 1/4B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.68
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
呼び径25A(1B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.43
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
呼び径40A(1 1/2B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)1.03
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
呼び径50A(2B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)1.74
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
呼び径20A(3/4B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.31
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
関連キーワード