28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト 固定バンド
エコ商品
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

カメダデンキエンドカバー
軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
材質軟質PVC
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和化成セパレーター
エコ商品
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0) グレー 使用温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)1000
1箱(10本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト フランジ
エコ商品
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。 材質PVC ミルキーホワイト 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業メタルモール パーテーション
エコ商品
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 質量(g)60 タイプB型 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)16 寸法W(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
ライトグレー 材質PVC鉛フリー 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~50
1本(6フィート)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡR パーテーション
エコ商品
●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。
用途●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業エルダクト コネクター
エコ商品
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エルダクト ジョイント
エコ商品
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エルダクト 平面大マガリ
エコ商品
●平面での大きな直角接続に使用します。
用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。 材質PVC 形状平面大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。
用途●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。 グレー 寸法L(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業エルダクト T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エルダクト 外大マガリ
エコ商品
●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。 材質PVC 形状外大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。 ミルキーホワイト 材質PVC 寸法L(mm)90 寸法W(mm)37.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業エルダクト エンド
エコ商品
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。 材質PVC 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エルダクト 固定バンド
エコ商品
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。 材質PVC 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エルダクト 内大マガリ
エコ商品
●内曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。 材質PVC 形状内大曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エルダクト フランジ
エコ商品
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト コ型フランジ
エコ商品
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。 材質PVC 寸法H(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバー ライトグレー 材質PVC鉛フリー 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~50
1本(6フィート)
1,898 税込2,088
12日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト内部を分割します。
材質硬質塩化ビニール ライトグレー 寸法(縦×横)(mm)56×1000 定尺(m)1
1本
579 税込637
4日以内出荷

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0988 材質(荷台)スチール
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音が少なく室内、夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)省音ゴムキャスター 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性静音 2018年トラスコ掲載ページ8 0987 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在・固定切替可 後輪タイプ自在・固定切替可
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード