16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-10 質量(g)985 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-20 質量(g)1640 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 エスコ品番EA125EB-30 材質PVC 質量(g)2460 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EE-5 質量(g)575 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EB-10 質量(g)820 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-100 質量(g)8200 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
43,500 税込47,850
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-30 質量(g)2625 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-20 質量(g)1805 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用流体空気 材質PVC レッド 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様【接続継手】ボタン式カップリング セット内容ボタン式カップリング 使用温度範囲-20~60 許容曲げ半径(mm)150
1本
6,053 税込6,658
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々) レッド 材質軟質ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 金具無し 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)