35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOSTEM(LIXIL)ロフトはしご
角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平) 寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97 寸法F(mm)手すり上部:214
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション室内はしご LRS型
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)360 材質アルミ合金製 使用角度(°)70 仕様室内用(事務器等) 最大外形寸法(mm)425 支柱(mm)416(外寸)
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご 最大使用荷重(kg)120 踏ざん間隔(mm)250 正面踏ざん有効幅(mm)320 材質アルミ製 使用角度(°)70 付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) ホワイト 角度(°)立て掛け:70 寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 許容荷重(N[kgf])1176[120] 材質(部品)調整脚:木製
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ室内はしご
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)360 材質アルミ 使用角度(°)70
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご 最大使用荷重(kg)120 踏ざん間隔(mm)250 正面踏ざん有効幅(mm)320 材質アルミ製 使用角度(°)70 付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) ブラック 角度(°)立て掛け:70 寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 許容荷重(N[kgf])1176[120] 材質(部品)調整脚:木製
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション室内はしごLRS型専用手すり
室内はしごLRS型専用手すりです。 全長870mm ※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です) ・LRS-26:左右各1本 合計2本まで ・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。 全長(mm)870 仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本 質量(kg)0.6
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)344 材質アルミ、カラーアルマイト処理 使用角度(°)75 規格iFデザイン賞
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途ロフトラダーをひっかけるための専用パイプ セット内容パイプ×1、パイプラケット×2 長さ(mm)520 パイプ径(Φmm)32
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 付属品引っ掛けバー×2セット 寸法B(mm)50~120 収納寸法・幅(mm)480 収納寸法・奥行(mm)180 角度(°)保管収納:68~75
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。 使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。 改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。 点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。 蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72 許容荷重(kg)150 材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
1台
81,980 税込90,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱無用! 引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納! 転倒の心配なし。
ホワイト 材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 付属品引っ掛けバー×1セット 寸法B(mm)50~120 奥行(mm)踏ざん:80 収納寸法・幅(mm)480 収納寸法・奥行(mm)180 角度(°)保管収納:68~75
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
欠品中

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
シルバー・オフホワイト 材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 付属品引っ掛けバー×1セット 奥行(mm)踏ざん:80 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)180 角度(°)保管収納B:68~75 タイプ手摺有
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
シルバー 材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 付属品引っ掛けバー×1セット 踏ざん間隔(mm)315 奥行(mm)踏ざん:80 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)180 角度(°)保管収納B:68~75 タイプ手摺無
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm)530
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
オフホワイト 材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 付属品引っ掛けバー×1セット 踏ざん間隔(mm)315 奥行(mm)踏ざん:80 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)180 角度(°)保管収納B:68~75 タイプ手摺有
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒・エンドキャップ。
開口寸法(mm)奥行:1200 取付可能寸法(mm)天井:2800 開口部(mm)幅:600 収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材 取付可能寸法(mm)天井:2800 開口部(mm)幅:700 収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。<LTKサ-モ>は「高い断熱性」があり、居住空間と非居住空間の温度差が大きな所に適しています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材 取付可能寸法(mm)天井:2800 収納寸法・高さ(mm)開口部:220
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材 取付可能寸法(mm)天井:2800 収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)、開閉用フック棒、エンドキャップ付。
材質レッドパイン材 取付可能寸法(mm)天井:2800 収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)天井:2300~2800 収納寸法・高さ(mm)開口部:180
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「天井収納ユニット」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)天井:2400~3000 収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ。
材質レッドパイン材 取付可能寸法(mm)天井:2800 収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
オフホワイト 材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 付属品引っ掛けバー×1セット 踏ざん間隔(mm)325 奥行(mm)踏ざん:80 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)180 角度(°)保管収納B:68~75 タイプ手摺有
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直ハシゴはサイドに取り付けるので、前面がすっきり。ハシゴはお部屋の間取りに合わせて、4か所付け替え可能です。高さが120cmなので、収納スペースの確保はもちろん、布団の上げ下げなどもラクに行っていただけます。低ホルムアルデヒドで安心。最高ランクの『フォースター』品質。耐荷重250kgと、大人でも安心の頑丈設計!収納が少ない賃貸での新生活や、お子様の1人部屋デビューにおすすめです。シンプルでおしゃれな、ナチュラル、ライトブラウン、ホワイトウォッシュの3色からお選びください。
用途ベッド、ロフトベッド・システムベッドとして。 材質【主材】パイン【スノコ】合板(LVL) 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106.5×208×120(床面高:104.5)
1台(1台)
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


FAKRO ロフト収納はしごオプション。天井裏(開口部)木製保護柵。
幅(mm)700 高さ(mm)950 奥行(mm)1300、開口部:1300 収納寸法・高さ(mm)開口部:140
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

FAKRO ロフト収納はしごオプション。700mmと1400mm各2本入り。ロフトはしごの開口枠寸法に合わせ、カットしてご使用ください。
材質パイン材
1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷


FAKRO ロフトはしご用廻り縁。860mmと1400mm各2本入り。ロフトはしごの開口枠寸法に合わせ、カットしてご使用ください。
材質塩化ビニール
1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷

圧迫感を緩和しつつ、ローテーブルやチェストが置けるベッド下115cmのロフトベッド。お客様のご意見を元に、はしごの角度とサイドガードの高さを改良したリニューアルモデル。時計や携帯を置ける宮棚は、2口コンセント(計1500Wまで)も付属。頑丈な直径50mm極太パイプ仕様。クロスバーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。
用途仮眠室や休憩室のパイプベッド、ハイベッド、ミドルベッドとして。 種類ロフトベッド サイズシングル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×2400×1525 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)51 組立時間60-90分
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)