内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様各寸法には許容差があります。
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色グレー
規格JIS K6741規格
最高使用温度(℃)40
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に
材質硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)4000
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:150
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)マス:200
口径(Φmm)管路:100
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
材質硬質塩化ビニル
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 4M
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)4
JIS規格JIS K6741
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
材質硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)4000
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS K 6741
片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
形状雨水排水継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)0.3
寸法L(mm)300
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。
水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。
排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。
グレー色
材質硬質ポリ塩化ビニル管
仕様JIS K6741規格品
色グレー
長さ(m)2
寸法L(mm)2000
最高使用温度(℃)50
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
長さ(m)4
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150)
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合VU管(150)
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)
使用流体排水
関連キーワード