仕様マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2.5
種類標準
奥行(mm)64.5
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
奥行(mm)83
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2ロックプラグ(ねじ径4用、適応ドリル径5、プラグ長さ25)
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)天然木
材質(フック)亜鉛合金
吊下荷重(kg)5
付属品取付ネジ
取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)0.4
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)8
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×140
無機質でマットな質感のスチールに木のぬくもりをプラスしたおしゃれな収納
スチール×天然木の組み合わせがモダンでスタイリッシュな雰囲気を演出。
上品で艶のないマットな質感のスチールは天然木との相性が抜群◎
ツリーをモチーフにしたシルエットは洋服を掛けていない時でもお部屋をおしゃれに演出♪
長さの違う2種類のフックがそれぞれ3本ついています。
土台には錘が入っているので安定感があり安心な仕様。
圧迫感が少なくお部屋のインテリアにも合わせやすいデザイン。
省スペースなので玄関や、脱衣所に設置するのもGOOD◎
マット質感のスチールにフックの天然木をプラスする事により、スタイリッシュなだけではなく上品で落ち着いた印象も与えてくれます。
フック6本
用途ハンガーラック・コートハンガー・スチールハンガー・ポールスタンド・ポールハンガー・衣類収納・かばん、帽子収納・省スペースなので玄関・事務所・オフィスなどにも
仕様組立商品.木目柄
材質天然木(ラバーウッド)・スチール
質量(kg)7.1
耐荷重(kg)約1(フック1本につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×1760
塗装ラッカー塗装・粉体塗装
テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容本体2個、フック2個、フック取付用ビス4本、取付用金物2枚、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)0.11
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)3
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×115
関連キーワード