上品な木目のカーブが美しい上質なリモコンラック。リビングはもちろん、手前には携帯電話もしっかりと入る設計です。
材質本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)
色ブラウン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×12×15.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)天然木
材質(フック)亜鉛合金
吊下荷重(kg)5
付属品取付ネジ
取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
・Pコンセパレート穴用フックです。・取り付け簡単です。
材質ブナ材
仕上塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
材質木
寸法(mm)42×91×56
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質本体/木材(パイン)、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×43×51
総耐荷重(kg)約6
仕様マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2.5
種類標準
奥行(mm)64.5
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
奥行(mm)83
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2ロックプラグ(ねじ径4用、適応ドリル径5、プラグ長さ25)
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)1.26
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)5
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×100×125
フック部分がステンレス
木玉部分はコート掛けなどに
鴨居、長押兼用タイプ
材質木、ステンレス
耐荷重(kg)5
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)0.4
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)8
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×140
カワジュンシリーズ。必要なときにさっと取り出せる収納式フック。鍵、カバン、帽子などに
材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミ
耐荷重49N(5kgf)
取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能
材質本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金
用途ネクタイ掛、小物入として。
材質自然木+鉄
色【木部】チーク
寸法H(mm)90
寸法D(mm)45
サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
用途ネクタイ掛、小物入として。
材質自然木+真鍮
色【木部】ミディアムオーク
サイズ170
寸法H(mm)49
寸法D(mm)78
寸法W(mm)170
仕上金
サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
用途ネクタイ掛、小物入として。
材質自然木+鉄
色【木部】ミディアムオーク
サイズ350
寸法H(mm)132
寸法D(mm)70
寸法W(mm)350
仕上AG塗装
サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容本体2個、フック2個、フック取付用ビス4本、取付用金物2枚、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)0.11
材質(本体)パイン材
耐荷重(kg)3
表面処理オイルステイン仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×115
・Pコンセパレート穴用キャップです。・取り付け簡単です。
材質ブナ材
仕上塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード