木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。
ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
取付ピッチ(mm)55×42
特性軽量
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番855-0505
材質本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン
長さ(mm)1200
質量(kg)55
高さ(mm)311
材質(車輪)ウレタン
均等荷重(kg)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
キャスター径(Φmm)200
材質(天板)ベニヤ
材質(荷台)スチール
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード