コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。
材質コテ板:米ヒバ材
高さ(mm)75
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。
材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
材質柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼
長さ(mm)【鏝】128
幅(mm)【鏝】35×35(内サイズ)
寸法(mm)128×55×82
質量(g)163
タイプ内丸面引鏝
柄長さ(mm)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
用途レンガ積用や材料のすくい作業。
材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様先丸
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)120
1丁
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様先角
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途目地の仕上げ。
仕様目地用
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.7
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様笹刃
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様柳刃
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
関連キーワード