樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番538-2090
材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール
寸法L(mm)58
基本使用荷重(t)0.05
使用荷重(kg)50
寸法A(mm)50
寸法F(mm)32
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
車径(mm)39
使用ロープ径(mm)最大8
車数1
車溝幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。
材質樹脂、ステンレス
全長(mm)85
溝幅(mm)8
横幅(mm)31
最大使用荷重(kg)10
アズワン品番64-5128-50
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)90
使用荷重(kg)400
溝幅(mm)22
寸法A(mm)60
寸法D(mm)30
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
使用ロープ径(mm)22
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)3.5
寸法C(mm)18
寸法B1(mm)13
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)50
使用荷重(kg)150
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法D(mm)21
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
使用ロープ径(mm)~14
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)90
寸法L(mm)166
使用荷重(kg)400
溝幅(mm)22
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)30
寸法C(mm)94
使用ロープ径(mm)22
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。
寸法L(mm)57
寸法A(mm)30
寸法B(mm)13
寸法C(mm)7.5
車幅(mm)8.5
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
車輪径(Φmm)50
使用荷重(kg)150
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)21
寸法E(mm)25
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用ロープ径(mm)~14
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
関連キーワード