カテゴリ

  • 作業工具(50)
    • 鏝(コテ)(50)
  • 厨房用品(2)
    • スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ(1)
  • 物流用品(91)
  • 機構部品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 赤長(アカカネチョウ)(4)
  • カネシカ(5)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(9)
  • 日本プラスター(2)
  • E-Value(1)
  • アローライン工業(1)
  • 金沢車輌(19)
  • TRUSCO(14)
  • サンコー(三甲)(12)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • エスコ(9)
  • AIOULE(ふじわら)(8)
  • 花岡車輌(7)
  • 若泉漆器(7)
  • ナンシン(6)
  • ミヅシマ工業(6)
  • 未来工業(6)
  • カネミツ[コテ](5)
材質
  • 樹脂
  • その他(11)
  • アルミ(52)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(16)
  • シリコン(3)
  • スチール(469)
  • ステンレス(325)
  • 亜鉛合金(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(47)
  • (66)
  • 植物繊維(1)
  • (10)
  • 鋳鉄(10)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
サービス分類
  • 名入れ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「こて」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッククリップ ホワイト 本 固定 クリップ AFF WAREブッククリップ ホワイト 本 固定 クリップAFF WARE
299税込329
1個
4日以内出荷
本の中央を隠さずサイドで固定。書籍の内容がしっかり見やすいブッククリップです。背表紙を避けて固定できるので、厚みのある教科書や参考書でも安定します。
用途本や書類の固定に材質プラスチック寸法(mm)約120×70×40ホワイト質量(g)19
ソフト 塗料皿 ハンディ・クラウンソフト 塗料皿ハンディ・クラウン
249税込274
1枚
翌々日出荷
ローラーやコテバケを使った塗装の必需品です。ペイントローラーで塗装をする際に、塗料を本製品に移し替えてお使い下さい。
用途ローラーやコテバケの受け皿に寸法(mm)横・幅(W):約255、縦・奥(D):約355サイズS高さ(mm)約60材質(本体)PERoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ ABBフレキシブルコンジットチューブ固定クリップABB
1袋
欠品中
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ ABBフレキシブルコンジットチューブ用固定クリップABB
1袋
欠品中
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ カイスイマレンポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズカイスイマレン
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
今までにない流線形な形状です。タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。柔軟なポリエチレンを採用し水洗いが可能です。ステップブレーキ、取付可能です。使用場所に合わせてオーダーカラーに対応できます。
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750ブルー高さ(mm)237均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)130
”ワイドストレージ” 固定式タイプ Richell(リッチェル)”ワイドストレージ” 固定式タイプRichell(リッチェル)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
用途ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。材質ポリエチレン(PE)ブラウン/グレー高さ(mm)1050奥行(mm)680
樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm 坂爪製作所(sakazume)樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm坂爪製作所(sakazume)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
樹脂製の柄杓です。柔軟で軽量です。パイプ柄を使用しており、軽量です。モルタル等の取り出しに便利です。
トラスコ品番659-7230材質柄杓部:PE、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)長さ(mm)【コテ】165幅(mm)115 / 【コテ】165全長(mm)600
樹脂製軽量柄杓パイプ柄450mm 坂爪製作所(sakazume)樹脂製軽量柄杓パイプ柄450mm坂爪製作所(sakazume)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。柔軟で軽量です。パイプ柄を使用しており、軽量です。モルタル等の取り出しに便利です。
トラスコ品番659-7229材質アクリル樹脂、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)長さ(mm)【コテ】165幅(mm)115 / 【コテ】165全長(mm)450
防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付 後藤防草シート 90cm×30m巻 固定ピン60本付後藤
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
雑草が生えてくるのを抑え込むシート雑草を取り除いたら整地の前にまずこのシートをハサミで簡単に切って使える30m巻のたっぷりサイズ専用固定ピンもセットしてあるフルキットです「何度も何度も雑草を抜いているのに、何でまた生えてくるの」そんな頭を痛めている貴方には、「防草シート」を施工することをオススメします。まず、生えている雑草、石やゴミなどを取り除きます。その後に、防草シートを敷くことで雑草の生えにくい環境を作ることができるのです。防草シートは、遮光性が高い素材なので、太陽光を浴びて成長する雑草が育つことができなくなります。雑草対策のためには、この「遮光性」が非常に重要になります。また、シートによって地面の土と切り離されている状態になり、根付きがし辛くなることも対策のポイントです。不織布素材なので、通水性もあるので雨水などは溜まることなく通水してくれます。ハサミ等で簡単に切ることができ、付属の固定ピンセットで地面に固定できます。幅90センチのロールは、たっぷりとご使用いただける30メートル巻になってます。
セット内容防草シート×1、固定ピン×60、黒丸パッド×60材質防草シート:ポリエステル100%(不織布)、固定ピン:スチール(亜鉛メッキ)、黒丸パッド:ポリプロピレン質量(kg)約3.5(シートのみ)サイズ防草シート:約幅90cm×長さ30m、生地厚さ:約0.9mm、固定ピン:約幅3.5×15cm 太さ0.3cm、黒丸パッド:約直径6×厚さ0.1cm
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
34,800税込38,280
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)17車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)146押手高さ(mm)900荷台寸法(幅)(mm)455特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
57,000税込62,700
1台(1台)
翌日出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂質量(kg)28.5車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)215押手高さ(mm)935荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策積載均等耐荷重(kg)300
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
27,900税込30,690
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)14.5車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)215押手高さ(mm)905荷台寸法(幅)(mm)600特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策積載均等耐荷重(kg)300
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
18,500税込20,350
1台(1台)
翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂質量(kg)9車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)146押手高さ(mm)905荷台寸法(幅)(mm)455特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策積載均等耐荷重(kg)150
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mmAIOULE(ふじわら)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
PCコテ受け台 角型 嘉彦PCコテ受け台 角型嘉彦
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製材質板部:ポリプロピレン、柄部:木寸法(mm)板部:295×295
PCコテ受け台 ワイド型 嘉彦PCコテ受け台 ワイド型嘉彦
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製材質板部:ポリプロピレン、柄部:木寸法(mm)板部:380×300
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレートノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付きナンシン
27,980税込30,778
1台
当日出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズグレーノンマーキング配合車輪を採用静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)力の弱い女性の方でも作業が楽々ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)16.1レッド積載荷重(kg)300ハンドル固定寸法(cm)積載面:90×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1高さ(cm)ハンドル:86.1、積載面:20.3滑り止め効果車輪サイズ(cm)12.5
サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kgナンシン
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)力の弱い女性の方でも作業が楽々
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46車輪サイズ(cm)10
サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシンサイレントマスター 積載荷重150kgナンシン
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)力の弱い女性の方でも作業が楽々
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)9.3タイプブレーキなし積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×46×86高さ(cm)ハンドル:86、積載面:14.6滑り止め効果5ヶ所車輪サイズ(cm)10
超細巾 ステン先丸鏝0.3 アローライン工業超細巾 ステン先丸鏝0.3アローライン工業
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
狭い場所に最適な超細巾の先丸シゴキ鏝です。ハードトランダム接着で背金が取れにくいです。
用途モルタル押え・仕上・補修・修正・上塗り・シゴキ用の鏝。材質柄部:PP、PVC幅(mm)70板厚(mm)0.3
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1箱(5箱)
15日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
32,980税込36,278
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
モルタル鏝 ゴムグリップ BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330
ハンドカーSM メッシュ(固定ハンドル) サンコー(三甲)ハンドカーSM メッシュ(固定ハンドル)サンコー(三甲)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
材質PPブルー短辺(mm)(外寸)605長辺(mm)(外寸)997外寸法・高さ(mm)936RoHS指令(10物質対応)対応
PCモルタル鏝 剣先 嘉彦PCモルタル鏝 剣先嘉彦
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
PCモルタル鏝 先丸 土間型 嘉彦PCモルタル鏝 先丸 土間型嘉彦
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
土間に適した先丸仕上げ。木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
ペンギンモルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)ペンギンモルタル鏝BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
4日以内出荷
抜群の塗りあがり。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼をインサート。抜群の塗りあがりで長寿命。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼ピンをインサート。
用途レンガ・タイルの目地など細かい部分を塗ります。 ブロックにモルタルを塗る時に使います。 レンガを積む時に使います。 下地壁を薄く塗ったりセメント壁のツヤ出し・仕上用。材質本体:樹脂(HIPS)●首部:鋼+樹脂●柄部:木柄寸法(mm)275×96×75質量(g)222
固定ハンドル樹脂台車 HAMACO固定ハンドル樹脂台車HAMACO
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。キャスターはラジアルボールベアリングで滑らかな始動です。
仕様固定ハンドルタイプブレーキ無し材質(本体)ポリプロピレン(PP樹脂)材質(車輪)ゴム車輪積載荷重(kg)150キャスター自在・固定キャスター各2個床面高さ(mm)157荷台寸法(幅)(mm)436キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール自重(kg)9.3荷台寸法(奥行)(mm)716
ミーティングチェア MP-145シリーズ 専用台車 内田洋行ミーティングチェア MP-145シリーズ 専用台車内田洋行
37,980税込41,778
1脚
11日以内出荷
MP-145専用の台車です。40脚までスタッキング可能です。
材質【背・座】PP樹脂成型品(ブラック色、ホワイトグレイ色) 【張材】ポリエステル(再生ポリエステル100%) 【脚部】ハイテンションスチール丸パイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、シルバーメタリック色)質量(kg)13.7タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×851×819色(フレーム)シルバーメタリックスタッキング【種類】なしメモ台なし
単管パイプ用シート固定クリップ エスコ単管パイプ用シート固定クリップエスコ
1,450税込1,595
1個(2個)
当日出荷
耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP全長(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6入数(個)2
ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ BIGMAN(ビッグマン)ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。
用途モルタルの塗布に。形状先丸寸法(mm)364×74×103材質(本体)耐衝撃性ポリスチレン質量(g)308材質(柄部)木材
金象 PCスノーカート S 金象印金象 PCスノーカート S金象印
9,998税込10,998
1台
当日出荷
トラスコ品番495-7148材質先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ厚さ(mm)ダンプ部:160全長(mm)1200深さ(mm)本体160刃先幅寸法(mm)480刃先長(mm)610
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ)仕様 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ)仕様 W905×D605ダンディ
56,980税込62,678
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2197材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1000キャスター径(Φmm)175
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605ダンディ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2190材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
台車 サイレントマスター ナンシン台車 サイレントマスターナンシン
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。
材質樹脂荷台寸法(mm)715×460荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)715騒音対策サイレント積載面高さ(mm)146
底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” フェンス取付用フック レチューザ底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” フェンス取付用フックレチューザ
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
フェンスに設置するためのバルコネラコテージ専用フックです。
用途ベランダ、フェンス、バルコニーなど屋外緑化に。材質樹脂幅(mm)45高さ(mm)180奥行(mm)180
底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” レチューザ底面給水プランター ”バルコネラ コテージ”レチューザ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
排水口の開閉で屋内外どちらでも使用できます。雨水などの余分な水を排出してくれます。専用パーツを使いフェンスへの取り付けも可能です。植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。少ない水やりでも植物を育てられます。内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。水位計付きで水量が一目で確認できます。リサイクル素材を使い環境に優しいです。紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。優れたデザインで観葉植物に最適です。
用途来客スペース、オフィス、エントランスなどの屋内緑化に。ベランダ、フェンス、バルコニーなど屋外緑化に。付属品本体プランター、ライナープランター、水位計、緩効性肥料(レチューザ― ポン)材質樹脂幅(mm)500高さ(mm)190奥行(mm)190容量(L)土:8内寸(mm)465×155水量(L)3
PCブロック積型 E-ValuePCブロック積型E-Value(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
誰でも簡単に、適量のモルタルをきれいに載せることができます。 ブロック積みの為の形・機能を有し、はみ出したモルタルの掻き落しも行えます。
用途ブロック積み用型。仕様10cm巾ブロック用材質プラスチックブルー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら