管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
材質絶縁部:ポリカーボネート、キャップ:ポリエチレン
仕上電気亜鉛めっき(本体)
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途トイレ収納に。
材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン
寸法(mm)170×100×130H
色ホワイト
材質(本体)スチロール樹脂
質量(g)290
タイプ棚付き
シリーズr+style
耐荷重(kg)1
収納数1
取付け方法木ネジ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。
シャフト(1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)設置の時はプラスドライバーをご準備ください。コンクリートなど硬質壁の時は別途ドリルが必要です。石膏壁の時はネジ受け(アンカー)が必要になります。
出入りや立ちかがみのとき、体が容易に触れる恐れのある場所は避けて取り付けてください。
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできるトイレットペーパーホルダー。下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。
専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(1本)、重り(ペーパーカット用×1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。
重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 重り/鉄
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできる、棚付きで2連のトイレットペーパーホルダー。棚付きなので小物置きにも便利。
専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(2本)、重り(ペーパーカット用×2本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×4本)、木ネジ(4本)が付属しています。
重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 重り/鉄
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
収納数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.6×14.5×10
アズワン品番64-9288-35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)336×145×100
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
容量(mL)1000
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-7B
高さ(mm)187
内径(Φmm)72
胴径(Φmm)90
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
容量(mL)500
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-6B
高さ(mm)112
内径(Φmm)72
胴径(Φmm)90
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
容量(mL)300
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-5B
高さ(mm)102
内径(Φmm)58
胴径(Φmm)74
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
容量(mL)100
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-3B
高さ(mm)67
内径(Φmm)39
胴径(Φmm)55
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
容量(mL)200
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-4B
高さ(mm)71
内径(Φmm)58
胴径(Φmm)74
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 80.3 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40.3 mm。外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm。色 = Black。蓋色 = 黒。シールド = なし。シリーズ = TW。重量 = 22g。トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
材質ABS樹脂
保護等級IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥160
税込¥176
翌々日出荷
ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付
材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム
ねじ規格GL-45
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)14×115
取付取付ネジなしで接着固定
色白
材質プラスチック
仕様長方形、垂直バージョン
1個
¥49
税込¥54
6日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)84×38
取付取付ネジなしで接着固定
仕上シルバーつや消し 内側:黒
材質プラスチック
1個
¥389
税込¥428
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)54
取付取付ネジなしで接着固定
仕上ダークブラウン
材質プラスチック
仕様丸
1個
¥249
税込¥274
23日以内出荷
扉に埋め込むインセットハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)26
寸法B(mm)85
寸法C(mm)9
寸法D(mm)75
寸法E(mm)20
取付取付ネジなしで接着固定
仕上シルバーつや消し 内側:黒
材質プラスチック
1個
¥339
税込¥373
23日以内出荷
扉に埋め込むインセットハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)26
寸法B(mm)116
寸法C(mm)9
寸法D(mm)110
寸法E(mm)20
取付取付ネジなしで接着固定
仕上シルバーつや消し 内側:黒
材質プラスチック
1個
¥369
税込¥406
23日以内出荷
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け
仕上グレー
材質プラスチック
仕様ネジ止め用
関連キーワード