火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7667
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7641
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)310eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7624
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)300eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用流体空気
材質エステルベースポリウレタン
色緑
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~60
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
火花による焼損に強いホースです。
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用流体空気
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色緑
特性耐久性、柔軟性
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)-20~60
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
火花による焼損に強いホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用流体空気
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
フード付だから掃きこぼれが少ない。自立式ですっきり収納でき、置き場所を取らない。
材質本体=ポリプロピレン、ヘラ=塩化ビニル樹脂
質量(g)約150
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約260×230×90
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプI型異径
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプI型同径
フード付だから掃きこぼれが少ない。
用途チリトリ
材質ポリプロピレン
トラスコ品番835-7534
幅(cm)約26
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質(PP)ポリプロピレン
最大径(Φmm)タケノコ:2.4
適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)
RoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ径(Φmm)1.6
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプY型同径
アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。
材質(PP)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミが掃きこぼれにくいチリトリです。
フローリングなど、室内のお掃除にお使いください。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×100×255
質量(g)114
種類ダストパン
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプT型同径
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプL型同径
上手に食べるトレーニングができるランチプレート。主菜・副菜をバランスよく盛り付け。手前に傾斜がついているので食べ物が集めやすい。底がひろがっているのでお子様がひっくり返しにくい安定した形状。テーブルの上で動きにくいすべり止め付き。・電子レンジ加熱:〇 ・食器洗い乾燥機:〇 ・消毒方法/電子レンジ:× 薬液:〇 煮沸:〇(5分未満)
用途上手に食べるトレーニングに
材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×240×240
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFE
ボア径(Φmm)10.5
テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器
材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)140
本体サイズ(mm)W250xD195xH35
耐冷温度(℃)-30
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
関連キーワード