カテゴリ

  • 空調・電設資材(90)
    • ダクト(10)
    • ウォールコーナー(19)
    • フリーコーナー/フリージョイント(7)
    • 端末カバー(5)
    • コーナー/エルボ(19)
    • ジョイント・アダプタ(14)
  • 建築金物(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工(50)
  • 未来工業(5)
  • メック(9)
  • エスコ(1)
  • オーケー器材(18)
  • オーム電機(7)
  • ネグロス電工(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • ワイズ(1)
種類
  • 種類ウォールコーナー(18)
  • 種類エルボ(16)
  • 種類ダクト(9)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類壁・天井貫通(7)
  • 種類端末カバー(5)
  • 種類継手(17)
  • 種類自在エルボ(3)
  • 色グレー(20)
  • 色ブラウン(49)
  • 色ブラック(50)
  • 色ベージュ(45)
  • 色ホワイト(29)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(3)
  • スチール(69)
  • ステンレス(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン 配管カバー」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー オーム電機エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリーオーム電機
739税込813
1個
翌々日出荷
エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
材質PEアイボリー長さ(cm)50
配管用エルボ 90度曲がり エアコン用 オーム電機配管用エルボ 90度曲がり エアコン用オーム電機
639税込703
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のダクト(曲がり)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASAアイボリー
エアコン配管用 入隅・出隅コーナー 90度 オーム電機エアコン配管用 入隅・出隅コーナー 90度オーム電機
639税込703
1個
翌々日出荷
エアコン配管用の入隅/出隅兼用曲がりです。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。立面90度の出隅入隅兼用曲がり80mm配管用
材質ASAアイボリー
ウォールカバー エアコン配管用 オーム電機ウォールカバー エアコン配管用オーム電機
689税込758
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のウォールカバーです。配管の取り出し角度が大きくとれる、ゆったり設計裏面がなく、後付けが簡単環境にやさしいダイオキシン対策品。PVC(塩化ビニル)を使用しておりません。80mm配管用
材質ASAアイボリー
エアコン配管ダクト用 ジョイント 継手 オーム電機エアコン配管ダクト用 ジョイント 継手オーム電機
199税込219
1個
翌々日出荷
エアコン配管用ダクト(ジョイント=継ぎ手)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASAアイボリー
エアコン配管用 エンドキャップ 後付け対応 オーム電機エアコン配管用 エンドキャップ 後付け対応オーム電機
319税込351
1個
翌々日出荷
エアコン配管用ダクト(エンド)です。配管の取り出し角度が大きくとれるゆったり設計。裏面がなく、後付け簡単。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASAアイボリー
エコダクト 2m エアコン配管用 オーム電機エコダクト 2m エアコン配管用オーム電機
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
エアコン配管用ダクト、2m80mm配管用
材質ASAアイボリー長さ(m)2
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー因幡電工
379税込417
1個
当日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
屋内スリーブキャップ 角型タイプ NASTA(ナスタ)屋内スリーブキャップ 角型タイプNASTA(ナスタ)
629税込692
1個
4日以内出荷
フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)
エアコン室外機の保護カバー ワイズエアコン室外機の保護カバーワイズ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シーズンオフのエアコン室外機内部への落葉やホコリの侵入を防ぎ、雪、雨からも守る室外機カバー。 側面(片側)には配管ホース用のスリット入り。ヒモで絞って結ぶ巾着式。 サイズが特殊なエアコン室外機は入らない場合があるため、使用中のエアコン室外機のサイズを必ず確認すること。カバーのスリットは側面対応であり、それ以外のところから出ている配管ホースには非対応。
材質ポリエステル
エアコン配管用防水カバー(Φ75用) エスコエアコン配管用防水カバー(Φ75用)エスコ
480税込528
1枚
翌日出荷
用途Φ75用(エアコン配管用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)180×180×1アズワン品番64-7955-21適合パイプ外径(Φmm)89
ケーブル保持具 因幡電工ケーブル保持具因幡電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質POM色調アイボリー
SD浮かし架台スペーサー 因幡電工SD浮かし架台スペーサー因幡電工
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
SD浮かしパーツ架台 因幡電工SD浮かしパーツ架台因幡電工
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
SD浮かしダクト架台 因幡電工SD浮かしダクト架台因幡電工
5,498税込6,048
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板色調アイボリー
フリーコーナー 2M 因幡電工フリーコーナー 2M因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)620種類継手寸法A(mm)68寸法D(mm)49寸法e(mm)59寸法b(mm)58寸法f(mm)2000
インテリアミキリ付属品(ABS製) 未来工業インテリアミキリ付属品(ABS製)未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ABS製
スペーサーシム 未来工業スペーサーシム未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
壁際処理材とフロアーパネルの段差埋めに使用します。
材質発泡PP製種類ダクト規格全長426mm
カサバラン管(折り畳み式換気パイプ) 未来工業カサバラン管(折り畳み式換気パイプ)未来工業
9,598税込10,558
1セット(8本)
翌々日出荷
折り畳んでコンパクトな梱包!運搬がラクで、スペースも取りません。 切断が容易!畳んだままで切断ができます。
ベージュ材質樹脂製種類ダクト内径(Φmm)100全長(m)2
換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5
PDダクト 分岐継手カバー 因幡電工PDダクト 分岐継手カバー因幡電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
専門業者不要。ラッキングの様な専門的な加工が不要で、どなたでも簡単に施工できます。 優れた高所作業性。パーツは、ワンタッチでツメかん合による仮止めが可能ですので、高所でも簡単に組み立てができます。
用途分岐継手用カバーアイボリー材質AES種類継手
ウォルカバー丸フランジ オーケー器材ウォルカバー丸フランジオーケー器材
8,798税込9,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
壁貫通キャップ オーケー器材壁貫通キャップオーケー器材
3,398税込3,738
1セット(10個)
6日以内出荷
コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
チーズ オーケー器材チーズオーケー器材
6,998税込7,698
1セット(10個)
6日以内出荷
分岐時に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類チーズ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
シーリングキャップ オーケー器材シーリングキャップオーケー器材
18,980税込20,878
1セット(20個)
6日以内出荷
天井面からの取出しに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
平面エルボミニ オーケー器材平面エルボミニオーケー器材
8,398税込9,238
1セット(10個)
6日以内出荷
平面エルボのミニタイプです。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類エルボ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
フレキダクト(フリー) オーケー器材フレキダクト(フリー)オーケー器材
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
6日以内出荷
カットして長さを調節できます。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質PE樹脂+EVA樹脂取付壁面種類ダクト使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
立面アダプタ オーケー器材立面アダプタオーケー器材
8,598税込9,458
1セット(10個)
6日以内出荷
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
ウォールカバー換気用丸 オーケー器材ウォールカバー換気用丸オーケー器材
7,698税込8,468
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー丸フランジ オーケー器材ウォールカバー丸フランジオーケー器材
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー オーケー器材ウォールカバーオーケー器材
4,598税込5,058
1セット(10個)
6日以内出荷
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント オーケー器材ジョイントオーケー器材
2,598税込2,858
1セット(10個)
6日以内出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー換気丸 オーケー器材ウォールカバー換気丸オーケー器材
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー丸フランジ オーケー器材ウォールカバー丸フランジオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー オーケー器材ウォールカバーオーケー器材
13,980税込15,378
1セット(20個)
6日以内出荷
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
平面エルボ オーケー器材平面エルボオーケー器材
15,980税込17,578
1セット(10個)ほか
6日以内出荷
水平面で90°曲げ部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント オーケー器材ジョイントオーケー器材
4,998税込5,498
1セット(20個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60
フレキシブルダクト オーケー器材フレキシブルダクトオーケー器材
9,998税込10,998
1セット(10個)
6日以内出荷
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質EVA+PE樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
エンドキャップ オーケー器材エンドキャップオーケー器材
21,980税込24,178
1セット(20個)
5日以内出荷
ダクトの端末をきれいにまとめます。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類端末カバー使用温度範囲(℃)-20~60
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)74寸法B(mm)62
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら