7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断して使用できます。
用途自在継手 種類フリーコーナー 材質PE+EVA 長さ(mm)1000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途段差継手 種類立面スライドコーナー 材質ABS ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法H(mm)25 寸法D(mm)39 寸法G(mm)40
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75)
1個
629 税込692
4日以内出荷

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM) 寸法L(mm)119 寸法D(mm)71
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)