お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フタにはガス交換が可能なエアーベント付。
材質PS製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。揮発性物質の蒸発を抑えます。 エアーベントフィルター付。
材質本体・カバー:HDPE
材質(フィルター)PTFE
材質(キャップ)PP
Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。イージーディッシュは操作性、通気性が向上した新デザインです。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
材質PS
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター。ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能。DC12V・小型横型送風機。静音型、水平設置型。12Vブラシレスマイクロモーター搭載。省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本
材質ABS樹脂製
型式MFS-12L
寸法(mm)150×80×72
質量(kg)0.3
取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm
出力(W)13
電流(A)1
電圧(V)DC12
適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上
取付ピッチ(mm)縦68×横136
1式
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
オートメーション対応。ペトリディッシュは菌類、バクテリア、その他微生物の培養に使用
材質プラスチック
関連キーワード