22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍、冷蔵から電子レンジの加熱までこなせる食品保存容器。蒸気を逃がす「エア弁」付きで、フタをしたままレンジ加熱OK。重ねて収納でき、省スペース。スタッキングできるので冷蔵庫内の空間を有効に利用可能。中身をつぶさない、ドーム型のふっくら上蓋。
材質ポリプロピレン 形状角形 カラフル 電子レンジ
1組(4個)ほか
469 税込516
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。 オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 L型ホース継手付。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー弁の開閉で保存から調理まで幅広く対応
用途保存容器 材質本体・フタ/ポリプロピレン 形状角型 幅(mm)191 ブルー 容量(mL)940 高さ(mm)64 質量(g)147 奥行(mm)130
1セット(2個)
369 税込406
当日出荷

フタをしたまま電子レンジOK(空気弁なし)。耐熱。耐冷性能。 溝が浅く少ない形状なので、フタも本体も洗いやすく水滴が残りにくいのでお手入れが楽です。 防汚・抗菌加工済。 スタッキング可能なので冷蔵庫にスッキリ収納できます。中身を押し潰しにくい凸型のフタ。 サラッとしたすりガラスのような質感でスタイリッシュなデザインです。
材質本体・フタ/ポリプロピレン 形状 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(3個)ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。 冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ! 蒸気を逃がすエア弁付。 開けやすいフラップ。
材質ポリプロピレン 容量(mL)280 形状正方形 質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×55 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(4個)
299 税込329
翌々日出荷

負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。 圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。 初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は360°回転します。 吸気部にネットを内蔵しています。 ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2 材質(本体)SCS13 使用流体水道水 流体温度(℃)5~40 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水道水 端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM 材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM 適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保) 材質(フロート)PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をしたまま電子レンジでチン出来る。 冷凍庫から取り出してぱぱっとレンジへ! 蒸気を逃がすエア弁付。 開けやすいフラップ。
材質ポリプロピレン 形状長方形 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(2個)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FMバルブ製作所FM吸気弁VB型
材質(本体)CAC901 材質(キャップ)合成樹脂(ABS) 材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

食器洗い乾燥機使用可能。エア弁が蒸気を逃がしフタをしたままレンジOK。4点ロック、シリコンパッキン付。加熱後熱くなっても持ちやすい本体取っ手付き。冷凍からレンジまでOK。日本製。660ml2個組。
材質・本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン 形状角型 ピンク サイズM 高さ(mm)62 質量(g)80 縦(mm)122 横(mm)166
1個(2個)
498 税込548
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)コバード通気弁
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン 寸法D(Φmm)132
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPX樹脂使用。 汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性! フタをしたまま電子レンジOK! S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません) 重ねてすっきり収納。
材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180 耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20 電子レンジ
1個
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TPX樹脂使用。 汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性! フタをしたまま電子レンジOK! S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません) 重ねてすっきり収納。
材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム 耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180 耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20 電子レンジ
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食器洗い乾燥機使用可能。エア弁が蒸気を逃がしフタをしたままレンジOK。4点ロック、シリコンパッキン付。加熱後熱くなっても持ちやすい本体取っ手付き。冷凍からレンジまでOK。日本製。1200ml2個組。
材質・本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン 形状角型 ピンク サイズLL 高さ(mm)64 質量(g)121 縦(mm)156 横(mm)207
1個(2個)
698 税込768
8日以内出荷

食器洗い乾燥機使用可能。エア弁が蒸気を逃がしフタをしたままレンジOK。4点ロック、シリコンパッキン付。加熱後熱くなっても持ちやすい本体取っ手付き。冷凍からレンジまでOK。日本製。900ml2個組。
材質・本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン 形状角型 ピンク サイズL 高さ(mm)64 質量(g)100 縦(mm)135 横(mm)186
1個(2個)
598 税込658
8日以内出荷

空気を入れて使用する、エアーバスチェア。エアーポンプ内蔵タイプ。 赤ちゃんの姿勢をサポートする背もたれの傾斜。赤ちゃんのずり落ちを防ぐストッパー付き。 空気層と空気層のW構造で丈夫。空気入れ約1分。 空気を抜くと折りたたんでコンパクトに収納できる。
材質本体/塩化ビニル樹脂(食品衛生法対応可塑剤使用) 空気弁/合成ゴム 内部空気弁/ポリウレタン グレージュ 質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:69×47×28(※空気の量により多少異なります。) 奥行き(cm)使用時:内寸28 満水容量(L)21
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。「お米は生ものと同じ」という考えの元、お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。光と空気を遮断して、お米の鮮度を保持。おいしさも長持ちさせます。ダブルジッパーで密封。光・空気・臭いを通さずお米の鮮度を保ち、おいしく保存できます。空気を抜き、逆戻りを防ぐ逆止弁付き。お米が酸化しにくい構造です。お米の量に合わせて省スペースで収納できる袋形状。マチ付きなので、冷蔵庫の中で自立させて保存できます。2枚入り。1枚に3kgのお米が入ります。
セット内容2枚入り 材質ポリエチレン、PET、アルミニウム 寸法(mm)1枚:300×300 ホワイト 質量(g)1枚:25 容量(L)1枚:約3.6 耐冷温度(℃)0
1個(2枚)
839 税込923
4日以内出荷

光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。袋中の空気を抜く逆止弁付き、お米が酸化しにくい。お米の量に合わせて省スペースに収納でき、マチ付きで立つ。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。
材質ポリエチレン PET アルミニウム ブラック 高さ(mm)300 質量(g)25 横(mm)300
1個
980 税込1,078
5日以内出荷

自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 ホワイト タイプ差圧式タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 呼び径(Φmm)150 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷

空気を入れて使用するエアーバスチェア。 やわらかクッションで快適な座り心地。低座面重心で安定して座れる。 赤ちゃんの抱き上げがしやすい足踏みストッパー付き。エアーポンプ内蔵で空気入れ約2分。 空気を抜くと折りたたんでコンパクトに収納できる。
材質本体、エアーポンプ、空気栓/塩化ビニル樹脂 空気弁/合成ゴム 内部空気弁/ポリウレタン (食品衛生法対応可塑剤使用) グレージュ 質量(g)412 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:46×48×27 座面高(cm)5
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)