8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 剣先
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 仕様剣先タイプ 材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 先丸
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 仕様先丸タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。 材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム 寸法(mm)300×105×73 全長(mm)300 質量(g)330
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

エポキシ樹脂を塗布するゴム製のコテです。片手で広範囲を効率よく塗布することができます。
用途エポキシ樹脂の塗布作業。 材質柄:ポリスチレン、コテ部:エラストマー トラスコ品番836-9836 質量(g)320 2018年トラスコ掲載ページ7 0053
1丁
3,298 税込3,628
翌々日出荷

一度に素早く広範囲の塗布作業が可能なゴム製のコテです。0370は2種類のコーナー形状を備えています。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途セメント、エポキシなどの塗布作業。 2018年トラスコ掲載ページ7 0055
1丁
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル塗布などに使えるゴム製(10mm)のコテです。片手で広範囲を効率よく塗布することができます。
用途モルタルなどの塗布作業。タイル目地の詰め込み用。 材質コテ部:ポリスチレン 2018年トラスコ掲載ページ7 0053
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル塗布などに使えるデザイン性に優れたゴム製(8mm)のコテです。片手で広範囲を効率よく塗布することができます。
用途モルタルなどの塗布作業。タイル目地の詰め込み用。 材質コテ部:ポリスチレン 2018年トラスコ掲載ページ7 0053
1丁
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

井上工具プラスチック仕上げゴテ
エコ商品
取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)