最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。
中栓あり
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PE
個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS
全長(mm)141
幅(mm)45
容量(mL)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
個別カバー付なので交差汚染を低減できます。またサンプルの一時保管もできます。
材質PS
全長(mm)160
幅(mm)55
容量(mL)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)0~121
目盛なし
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE
寸法(mm)Φ67×83
容量(mL)160
目盛(mL)20~120(20刻み)
アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
¥12,200
税込¥13,420
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム
寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15
タイプノーマル
耐熱温度(℃)-80~+80
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質ポリエチレン、ポリスチレン
クラス10000のクリーンルームで個装後、γ線滅菌を施しています。個別専用カバー付きなのでサンプルの一時的保管ができ、異物汚染を防ぎます。
仕様スパチュラ部(mm):18×150
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)268
アズワン品番3-6208-11
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)115
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)115
粉末や顆粒状物質のサンプリングに最適です。
サンプルへの汚染をおさえ、一時保管ができるカバー付きです。
耐衝撃性ポリスチレン製で一体成型で、γ滅菌済みです。
材質耐衝撃性ポリスチレン
1本
¥1,160
税込¥1,276
10日以内出荷
粉末や顆粒状物質のサンプリングに最適です。サンプルへの汚染をおさえ、一時保管ができるカバー付です。耐衝撃性ポリスチレン製で一体成型で、γ線滅菌済みです。個別包装されたディスポーザブルタイプです。
材質PS
全長(mm)268
容量(mL)5
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード