26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90 耐熱温度(℃)120
1個
80 税込88
当日出荷


必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。ポリ袋止め付です。3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)610 奥行(mm)405 容量(L)45 間口(mm)345
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌日出荷

カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック 使用温度範囲(℃)-25~60 表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)37.5 保護等級IP68(水深1メートルで24時間) 締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6 材質(カバー)PA66 材質(ガスケット)シリコンゴム 材質(ボディ)PA66 材質(ロックナット)PA6 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性防水 使用温度範囲(℃)-40~125 寸法H(mm)28 寸法D(mm)65 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 色(ブッシュ)ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つないで増やせる分別用ペール。ジョイントタイプなので、スペースやごみの量に応じて連結できる。ポリ袋をしっかり固定できるごみ袋ストッパー付き。ごみ袋ストッパーには、レジ袋が2枚掛けられるフック付きで、ゴミ箱内で分別可能。
材質ポリプロピレン フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコープラスチックジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ
つないで増やせる分別用ペール。ジョイントタイプなので、スペースやごみの量に応じて連結できる。ポリ袋をしっかり固定できるごみ袋ストッパー付き。ごみ袋ストッパーには、レジ袋が2枚掛けられるフック付きで、ゴミ箱内で分別可能。
材質ポリプロピレン 商品タイプ本体+フタ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●外寸短辺(mm):317●外寸長辺(mm):505 材質PP ホワイト/ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)657
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

仕様●外寸短辺(mm):262●外寸長辺(mm):419 材質PP ホワイト/ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)557
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

蓋の色を分けることにより、ゴミの分別が出来ます。 2個以上のごみ箱なら側面のジョイント部を連結させることで倒れにくくすることが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質ポリプロピレン 種類分別用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個ほか
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●外寸短辺(mm):338●外寸長辺(mm):508 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)661
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●外寸短辺(mm):283●外寸長辺(mm):422 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)561
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりいっぱい!大容量45リットルダストボックス 安心の日本製。大容量45リットル。片手でらくらく!ワンハンド開閉。出し入れしやすい大口タイプ。簡単ジョイント接続。わかりやすい分別シール付き ストッパーでゴミ袋をしっかりセット、ワンハンド開閉・大口タイプで使いやすい。ジョイント接続でカンタン連結。フタが取り外せるので、重ねて収納でき、丸洗いもOK。
仕様完成品 形状角形 質量(kg)18.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×45×57.5
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こだわりいっぱい!大容量45リットルダストボックス ストッパーでゴミ袋をしっかりセット。ワンハンド開閉・大口タイプで使いやすい。大容量45リットル。片手でらくらく!ワンハンド開閉。出し入れしやすい大口タイプ。簡単ジョイント接続。わかりやすい分別シール付き ジョイント接続でカンタン連結。フタが取り外せるので、重ねて収納でき、丸洗いもOK。安心の日本製。
仕様完成品 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(kg)18.7 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×45×57.5 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きなハンドル付きで片手で開けやすい、屋内外兼用のゴミ箱。 ジョイント付きで複数個連結して使えます。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.8 容量(L)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45.9×57.5 推奨ゴミ袋サイズ45L フタの種類かぶせ式
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなハンドル付きで片手で開けやすい、屋内外兼用のゴミ箱。 ジョイント付きで複数個連結して使えます。
材質ポリプロピレン 質量(kg)2.6 容量(L)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.1×50.7×66.5 推奨ゴミ袋サイズ70L フタの種類かぶせ式
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型引き出し分別ダストボックスキッチンのゴミをひとまとめに、プラスチック製の分別ごみ箱。引き出しタイプのスリムな設計! 省スペースに設置できます。色がホワイトにリニューアルされました。縦に段を追加してジョイントができます。 設置するスペースや分別するモノの種類・量に応じて積み足して使えます。 ポリ袋を引き出しの左右にあるスリットに引っ掛けるだけでセットOK!
材質ポリプロピレン ホワイト 段数3
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45Lのコンテナ型大容量ダストボックスです。蓋には取っ手が付いているので開閉もラクラクです。両サイドに連結用のジョイントが付いているので、横に並べて使う時もゴミ箱がバラバラにならず快適です。袋止め突起を穴に入れて固定すれば、袋がズレ落ちてしまう心配もありません。複数のダストボックスを色分けして使用する”ゴミ分別”以外にも、ダストボックス単体で分別を行なうことが可能です。コンビニやスーパーのレジ袋を対角線上に設置することでゴミ袋としてリサイクル使用することだって可能です。使いやすくデザイン性の高い大容量のダストボックスです。
用途ゴミの収集に。 材質ポリプロピレン 形状角形 タイプ完成品(組立不要) 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45×57.5 フタの種類かぶせ式
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。 ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。 ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。 蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。 専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

収納のしやすさにこだわったボックスファイルです。クリアホルダーやクリアファイルの収納に適しています。すべり止め突起付きだからホルダー1枚でもすっきり収納できます。
付属品ジョイントパーツ(ボックスを並べて連結するパーツが本体に付いています)1個 トラスコ品番196-2883 材質ポリプロピレン 幅(mm)80 ダークネイビー 内形寸法(mm)参考:幅72×縦306×横232 縦(mm)321 横(mm)250
1個
789 税込868
当日出荷