キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
仕様パッキン付き
材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)
肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント
材質本体/PP、フタ/PE
容量(mL)133
温度範囲(℃)継続使用/-10~+130
アズワン品番3-9995-12
フタ寸法(mm)Φ57.15
1箱(100個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100個入●Performance Level 3
材質ポリエチレン
アズワン品番67-2988-28
1箱(100個)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:グレー●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100個入●Performance Level 3
材質ポリプロピレン
アズワン品番67-2987-85
1箱(100個)
¥16,199
税込¥17,819
5日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP
容量(mL)0.4
口径(Φmm)バイアル:6
適合バイアル寸法(mm)12×32
アズワン品番67-2986-99
バイアル透明
1箱(100本)
¥6,199
税込¥6,819
5日以内出荷
材質ポリエチレン
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP
容量(mL)1.5
口径(Φmm)バイアル:6
適合バイアル寸法(mm)12×32
アズワン品番67-2986-98
バイアル透明(メモリ付)
1箱(100本)
¥6,199
税込¥6,819
12日以内出荷
容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
関連キーワード