材質本体/PS(ポリスチレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)
仕様γ線滅菌済
表面処理NunclonTM Delta処理
透明度に優れ、コロニー観察が容易にできます。
仕様電子線滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
こんなお得な商品も!

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
トラスコ品番291-7084
容量(mL)60
質量(g)172
外径×高さH(Φmm×mm)90×15
型番13395
滅菌方法電子線照射滅菌
質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌放射線照射済
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)70
こんなお得な商品も!

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。
すべり止めリブ付き。
EOG滅菌済み。
底面4分割ポイント付き。
滅菌済み
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法EOG滅菌
サイズ(mm)Φ90×15
アズワン品番1-7484-01
身・フタ厚さ(mm)0.8
径(Φmm)90
高さ(mm)15
仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
トラスコ品番828-6453
耐熱温度(℃)約70
1箱(500組)
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
材質ポリスチレン
滅菌EGO滅菌済み
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
外寸法(mm)85.4×127.6
Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。イージーディッシュは操作性、通気性が向上した新デザインです。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
材質PS
1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。
1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌ガンマ線照射済
植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。
優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。
カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
材質ポリスチレン(クリスタルグレード)
径(Φmm)100
滅菌ガンマ線滅菌済
寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質ポリスチレン
規格パイロジェンフリー
滅菌済
正方形の角型シャーレです。
材質PS
型角型
入数(枚)240
滅菌電子線
内寸法(mm)120.6×120.6×12.8H
外寸法(mm)126×126×16.5H
1組
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PS
寸法(mm)100×40
1セット(200個)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フタにはガス交換が可能なエアーベント付。
材質PS製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
イージーグリップです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌ガンマ線照射済
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やドラッグスクリーニングに使用。
材質PS
寸法(mm)50×15
入数200
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
オートメーション対応。ペトリディッシュは菌類、バクテリア、その他微生物の培養に使用
材質プラスチック
透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
材質ポリスチレン
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌ガンマ線照射済
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み
滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み
滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PS
寸法(mm)72×72×100
1セット(120個)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
優れた透明性で光学測定に適しています。
NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性を保証します。
無毒性・パイロジェンフリーです。
フタの内側に通気性を維持するためのベントが付いています(角型除く)。
材質PS(ポリスチレン)
浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。
フタ付きセットで1枚包装されています。
材質ポリスチレン(PS)
仕様細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし
滅菌γ線滅菌済
細胞接着が不要な場合にご使用頂ける表面無処理の細胞培養用ディッシュです。 150mmディッシュは、35mmと60mmディッシュの持ち運び用トレイ、インキュベーターのトレイとして適しており、使用することで培地をこぼさずに済み、コンタミネーションのリスクが軽減できます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質透明ポリスチレン
滅菌済
規格パイロジェンフリー
メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。
フタ付きセットで1枚包装されています。
ウェル数平底 96
本体寸法(mm)85×127.5×14.7
ウェル容量0.3
材質ポリスチレン(PS)
仕様細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし
滅菌γ線滅菌済
1箱(50枚)
¥21,780
税込¥23,958
6日以内出荷
ガラスのようなイメージをもち、こわれにくく、耐久性に優れています。
材質AS樹脂
容量(mL)150
外寸(mm)Φ94×51
吸盤で好きな位置に取付可能。(光沢のある面)
レバーで固定する真空吸盤仕様。
材質ABS樹脂
耐荷重(N)9.8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
形状リーフ
食器の種類洋食器
寸法(mm)311×163×55
容量(mL)880
電子レンジ×
食器洗浄機○
余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。
形状オーバル
食器の種類洋食器
材質ポリエステル
電子レンジ×
食器洗浄機○
指一本でフタを回転させるだけでロック⇔解除が可能です。
ロックすれば持ち上げた際本体が落下しません。
本体側に検体名を書くスペースがあるので、フタの取り違えの心配がありません。
フタのツバをインデックス下に挟むことにより、開いた状態を保つことができます。
本体やフタの縁に指が触れにくい構造で、コンタミを気にせずに持ちやすい設計になっています。
鏡面レベルが高いので顕微鏡観察時もクリアに見ることができます。
ロックをしても本体とフタの間に僅かな隙間があるため、外部とのガス交換が可能です。
材質ポリスチレン(PS)/鏡面仕上
仕様培養面親水化処理済
滅菌電子線滅菌済
1袋
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
陶器ではできない難しい形状もポリレジンでは可能。ラメを混ぜ合わせ煌びやかな雰囲気を演出します。
用途存在感のあるフォルムとホワイトカラーで清潔感のある雰囲気に。
材質ポリレジン
寸法(mm)117×117×20
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
材質ポリスチレン
外寸(mm)82×65×H23
耐熱温度(℃)-18~70
EBM品番7377000
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
オールブラックでシックなデザインのサニタリー。
用途お部屋・キッチンのインテリアと合わせてシックな空間を演出します。
材質ポリレジン
寸法(mm)118×118×24
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
木目の転写がナチュラルな風合いに。
用途ナチュラルテイストの洗面や、和風旅館にも合わせやすいアイテムです。
材質ポリレジン
寸法(mm)126×66×18
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
岩の様な風合いのサニタリーシリーズ。
用途純和風な露天風呂にもマッチするシリーズです。
材質ポリレジン、18-8ステンレス
寸法(mm)118×118×22
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ