5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ボトムの収納に連結できるクリップハンガー重ね吊りで省スペース収納ができるクリップタイプのボトムハンガー。 1着分のスペースで3倍の収納力。複数連結して重ね吊りOK!強力クリップで衣類をがっちりキープ。
材質本体・フック/ポリプロピレン、バネ/スチール 寸法(mm)150×140×50 ブラック 質量(g)37
1セット(3個)
599 税込659
欠品中

スカートをしっかりキャッチ。連結タイプ。
材質本体・フック:ポリプロピレン クリップ:スチロール樹脂・ポリエチレン バネ:鉄・クロームメッキ 幅(cm)3.5 長さ(cm)35.5 高さ(cm)20.5
1個
399 税込439
当日出荷

スカートを効率よく収納できる連結式ハンガー。
材質本体/ポリプロピレン、クリップ/ハイインパクトスチロール、ポリエチレン、バネ/鉄 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)35×6×16.5
1個
699 税込769
7日以内出荷

スカートやスラックスなど計4枚をまとめて収納できるクリップ式ハンガー。省スペースに収納可能。クローゼットの中をすっきり整理整頓。
用途スカートハンガー、パンツハンガー、ボトムハンガーとして。 材質本体、クリップ/ポリプロピレン、バネ/鋼 厚さ(mm)約35 質量(g)約175 収納枚数(枚)4 寸法(幅W×高さH)(cm)約30×40
1個
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)