57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15 材質PP 流体空気(送風) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~80 特性耐熱
1個(1m)
2,498 税込2,748
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質EVA+PE樹脂 取付壁面 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ
1個
4,098 税込4,508
欠品中

1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷

TAIMA-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 長さ(m)1~30 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
4,157 税込4,573
3日以内出荷

材質ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR 適合パイプ径(Φmm)32 呼び径32 材質(パイプ)ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR パイプ形状Sトラップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクト設計で、キャビネット内を広く使用できます。
用途オーバーフロー付き洗面器用 材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス 呼び32 呼び径32
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 長さ(m)1 特性耐寒・耐熱
1個(1m)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。 排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS 寸法32
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP 寸法32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホーロー製洗面器用排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。 材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング) 適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン 長さ(mm)ジャバラ:約590 形状Sトラップ 呼び径32 内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ) 使用温度(℃)1~50 パイプ外径(Φmm)32
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入) 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。 使用流体空気
1巻
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入) 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。 使用流体空気
1巻
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-34
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。 長さ(m)5 材質オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス 特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。 材質ポリプロピレン 定尺(m)4
1巻(4m)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。 長さ(m)5 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(送風) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TASCO(タスコ)専用ケース
サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。 ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。
材質ナイロン、ポリエチレン 仕様固定バンド、先端補強、ベルトループ付き 長さ(mm)343 幅(mm)75 質量(g)30.3
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

21161 【オーダー】TAC エコダクト 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています) 屈曲耐久性が非常に優れています。 (屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。 ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下) チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水 長さ(m)1~30 材質特殊配合エラストマー 商品タイプカスタマイズ品 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能 サービス分類オーダー・加工
1本
1,838 税込2,022
翌々日出荷

タイガースポリマータイフレキホース AP型
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。 材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

21184 【オーダー】TAC 硬質ダクトPP 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。 自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。 口元をひねることで、口径が変化します。 ナイフなどで切断できます。 接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。 ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 長さ(m)1~10 材質ポリプロピレン 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能 サービス分類オーダー・加工
1本
2,382 税込2,620
欠品中

21177 【オーダー】TAC エコダクトAS 東拓工業 カスタマイズ可
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用 長さ(m)1~30 特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能 材質特殊静電気配合エラストマー 商品タイプカスタマイズ品 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,848 税込3,133
欠品中

TACエコダクト 東拓工業 動画あり
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊静電気配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体 特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

複雑な計上に対応できる緩衝材です。 ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。 カッター等で簡単にカットができます。
用途床・柱・壁などの養生 材質ポリエチレン 長さ(mm)900
1枚ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類継手 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーバーフロー付ホーロー洗面器用、床排水用。パイプはジャバラなので、排水口への位置合わせが簡単です。
材質ABS樹脂・ポリプロピレン 外径(Φmm)(排水栓)56
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ジョイント 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。
用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

折り込み式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。
材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×310×240 収納寸法(mm)幅305×奥行310×高さ50mm 特性折りたたみ 商品タイプ本体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4クリヤーホルダーも収容できます。検索しやすい見出し付きインデックスシールで項目ごとの分類ができます。見出し紙裏面は書き込みでき、付属のシールで色分類もできます。大きく広がる12仕切り13ジャバラポケット付属のシールでポケットごとの分類ができます。※背見出しの色分類シールと共通。
用途大きく広がって、書類を検索しやすい自立式のジャバラポケットファイル。 サイズA4 材質表紙・仕切り/ポリプロピレン(表紙生地厚1.0mm) 収納量12仕切(13ポケット)
1冊
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分類・検索性に優れたジャバラタイプのボックスファイル。卓上では大きく広げて使え、しまう時はスッキリ収納。
材質表紙・ポケット:ポリプロピレン、バンド留め具:P.P.樹脂、ゴムバンド:ポリエステル・スチール 仕様12仕切(13;ポケット)、分類シール付 サイズA4 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×341×245 収納枚数(枚)(最大)コピー用紙450枚 グリーン購入法適合
1冊
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第一大宮虎ノ門
黄色と黒の縞模様で目立ちます。 蛇腹状になっていますので角度を自由自在に調整できます。
用途出隅・三方枠などの注意喚起・養生に トラ柄 材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 幅(mm)430
1箱(10枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

マサル工業エムケーダクト Dカップリング
エコ商品
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)