サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
形状丸型
材質プラスチック(ポリスチレン)製(シールふたポリエチレン製)
形状丸形
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状丸型
耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)対応
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。
冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。
計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン)
形状丸形
使用温度範囲(℃)-20~+140℃
パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
からだに安全無害な銀イオン抗菌「Ag+」を採用し、抗菌効果があるので保存容器にぴったりです。
本体は電子レンジに対応しています。
冷凍庫から出してフタを外して、そのまま電子レンジでお使いいただけるので、手軽で便利です。
プラスチックには、特有のにおいがあり、使い始めに少し気になることがありますが、このシリーズの原料は、特殊な配合の低臭気タイプを使用しています。
耐薬品性にも優れています。
使い勝手のよいシンプルな形状です。
重ねて置けるので、スッキリ収納できます。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量(L)1.3
形状丸形
寸法(mm)150×157×高さ100
サイズM
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
見た目がまるでガラスのようなプラスチック容器です。クリアな素材で、ガラスではないので割れないし、軽いのが嬉しいところ。小さすぎず大きすぎず、クッキーなどを詰めてプレゼントするのに丁度いい大きさです。もちろん食品検査を通っているので、お菓子をそのまま入れることができます。
材質本体:PET、蓋:アルミニウム
形状円筒
容量(mL)250
外寸(mm)口径Φ68×底径Φ71×高さ85
対応【不可】食洗機、電子レンジ
耐熱温度(℃)60
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
お菓子を入れたり、小物を入れたり。色々便利なプラスチック製容器♪和風テイストの可愛らしいデザインです。
材質表面:ウレタン塗装、素地:ABS樹脂
色千と千尋の神隠し カオナシ20
直径(Φmm)約200
高さ(mm)約60
形状丸皿
食器の種類和食器
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード