作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色黒
タイプ細口
中栓なし
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
耐熱温度(℃)60
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。
耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
耐熱温度(℃)60
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。
本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。
従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
中栓付きです。
生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。
トラスコ品番151-9240
材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
色乳白色
容量(mL)20
高さ(mm)35
色(フタ)乳白色
耐熱温度(℃)80
外径(mm)37
中栓なし
内径(mm)28.5
1個
¥69
税込¥76
10日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP
使用温度範囲(℃)0~98
PTFEボトルのネジ蓋上部に6Φまたは8Φのジョイントを接続しボトル肩に温度計ホルダーを取り付けた装置用容器です。
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入
容量(mL)1000
目盛(mL)100
口内径(Φmm)42.5
胴径×全高(mm)98Φ×193
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入
容量(mL)1000
目盛(mL)100
口内径(Φmm)31.5
胴径×全高(mm)98Φ×192.5
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)黒
タイプ広口
色(フタ)黒
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!
容量(L)10
仕様遮光
トラスコ品番557-6407
材質PE
ねじ山20A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.
材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋
色ナチュラル
材質(本体)PP
耐熱温度(℃)70(本体)
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)
中栓あり
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)1083
トラスコ品番772-5914
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)83
色透明
高さ(mm)248
質量(g)83
奥行(mm)83
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
持ち手のついた大型容器です。
詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)2220
トラスコ品番772-5922
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)104
色透明
高さ(mm)309
質量(g)142
奥行(mm)104
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。
耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。
ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。
分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)98
関連キーワード
1
2
次へ