大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE
寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)390
容量(L)25
呼び径(mm)360
足外径(Φmm)51
フランジ外径(Φmm)433
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP
全長(mm)440
容量(L)12.5
口径(Φmm)350
角度(°)(ロート) 60
足長(mm)170
アズワン品番4-2229-03
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP
角度(°)(ロート) 60
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
用途液体のろ過、回収等
材質PE(ポリエチレン)
最大口径(mm)300
トラスコ品番280-2473
型式300Φ
質量(g)293
足長(mm)225
足径(Φmm)25
外径A(Φmm)300
足径B(Φmm)25
足長H(mm)225
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-09は、突起間のリブが高く強固な構造をしており、10t車などの大型車に対応しております。ご使用場所は、工場、物流施設他、緊急車両の駐車場にもご使用していただいております。本体の高さが76mmあり、ローンベースのラインナップの中で最も芝生の生育に適しています。また、500mm角の正方形をしており、施工性に優れています。
用途駐車場/大型車用(少頻度/10t車程度)
長さ(m)0.52
色緑
材質再生PP
厚さ(mm)76
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.06%、1セット対応:2m2
寸法(mm)520×520×76
エコマーク認定認定
荷重(t)(最大圧縮)45/枚
適合車種大型車(少頻度)
エコマーク認定番号07 131 021
1セット(8枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード