75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け 開き角度(度)180 取付ネジ止め 材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
1個
629 税込692
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋樹脂蝶番
エコ商品
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質合成樹脂 長さ(mm)40 幅(mm)60 タイプ穴付き(サラ穴) 板厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
499 税込549
4日以内出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき 仕様キャッチなし 材質ポリアミド(PA) アイボリー系 種類その他蝶番 アズワン品番64-6794-08 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)15~18 推奨扉厚(mm)15~18
1個
589 税込648
当日出荷

板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け 開き角度(度)180 板厚(mm)23以上 取付ネジを回すとケーシングが拡張 仕上アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白 材質ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール 仕様耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け 開き角度(度)180 板厚(mm)12以上 取付ネジ止め 仕上ケーシング:黒 材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮 仕様耐荷重 / ペア:8 kg
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷

・180°開きです。・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)34
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA 耐久性20000回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。)) 自重(g)18
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 材質(羽根)ポリアミド(PA)
1個
特価
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS 付属品ビス3×16ナベ
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 適合なべ・バインドねじ用 アイボリー 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー
1個
735 税込809
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304) 適合なべ・バインドねじ用 アイボリー
1個
601 税込661
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ
扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 付属品キャップ
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途天蓋 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30) 使用周囲温度(℃)0~+40 保存環境-20~+60℃ 最大適合板厚(mm)8.5
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
819 税込901
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジ
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など 材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0) 質量(g)12 タキゲンコード13525
1個
535 税込589
当日出荷

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3 使用温度範囲(℃)-5~+50 部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル 表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルヒンジ6
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)25.5 許容荷重(N)各側75
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー・プリンス竹下樹脂製リーフヒンジ
エコ商品
用途・空調機器、各種機械 材質ポリアミド(PA6 GF30) 質量(g)73 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
6日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け 開き角度(度)90 取付ネジ止め
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス用デュオマティックヒンジのカバーキャップです。
用途扉の取付け 材質プラスチック
1個
189 税込208
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MPH-30 クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)0.98 タイプ高トルクタイプ 種類インサート型 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L(mm)60 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.6 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)22 タキゲンコード10269
1個
70 税込77
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機 材質SUS304、POM 仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R) 表面処理バレル研磨、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)96 ナイロンリフトオフヒンジ
ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
1個
特価
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリングヒンジ用の積み重ね可能なスペーサーです。
用途扉の取付け 厚さ(mm)2 仕上 材質プラスチック 仕様積み重ね可能
1個
61 税込67
23日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20~80 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重) 材質(ピン)ポリアセタールブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
769 税込846
7日以内出荷