機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
形状T型
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)
全長(mm)80
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
タイプ三方
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)38.5
寸法D(mm)45
寸法B(mm)28
寸法C(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
トラスコ品番752-6601
材質PTFE/PP
幅(mm)40
全長(mm)58
高さ(mm)48
オリフィス径(Φmm)2
タケノコ外径(Φmm)6
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA
使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
形状3方
質量(g)60
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4007
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-21
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4937
質量(g)70
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-19
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様プラグ挿入式
トラスコ品番734-4830
質量(g)70
適合チューブ外径(Φmm)8
適合外径(Φmm)8
接続ねじR1/4
アズワン品番61-3528-09
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4929
質量(g)70
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3528-18
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4180
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)42
オリフィス径(Φmm)9
寸法B(mm)48
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-43
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類三方バルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-4198
形状横形3方向
質量(g)700
寸法A(mm)54
オリフィス径(Φmm)12
寸法B(mm)60.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-44
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4171
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)35.5
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)43.5
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-42
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-3981
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-19
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-3990
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)92
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-20
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様プラグ挿入式
トラスコ品番734-4821
質量(g)70
適合チューブ外径(Φmm)6
適合外径(Φmm)6
接続ねじR1/4
アズワン品番61-3528-08
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4902
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-16
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-4066
質量(g)90
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-3527-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-4040
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3527-29
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類三方バルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4163
形状横形3方向
質量(g)200
寸法A(mm)29.5
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)32.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-41
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1488
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)10
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類三方バルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4376
形状横形3方向
質量(g)120
寸法A(mm)35
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)43
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-62
適合管外径(Φmm)8
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4392
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)120
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)46
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)57
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-64
適合管外径(Φmm)12
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4368
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)120
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)34
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)43
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-61
適合管外径(Φmm)6
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番752-6598
幅(mm)40
全長(mm)58
高さ(mm)48
質量(g)60
オリフィス径(Φmm)2
タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4015
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-22
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用
材質PTFE
仕様チューブ圧入式
トラスコ品番734-5003
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
枝管仕様です。
用途送液用
材質PFA
仕様チューブ圧入仕様
トラスコ品番734-4911
質量(g)60
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3528-17
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
おにぎりが倒れづらく、乱れにくい「おにぎり陳列用」トレー。
三角型おにぎり以外に丸型おにぎりにも対応します。
材質ABS
関連部品JD033,JD034,EH602,EH853,JG979,JG980,JG981
関連キーワード
1
2
3
次へ