83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ワイ 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フッ素樹脂三方コック アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,830 税込18,513
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂) タイプ三方
1個
26,300 税込28,930
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワン 動画あり
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルPFA三方バルブ
RoHS
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)38.5 寸法D(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フロンケミカル三方ストップコック
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 トラスコ品番752-6601 材質PTFE/PP 幅(mm)40 全長(mm)58 高さ(mm)48 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)6
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷


フロンケミカルPTFE三方バルブ
RoHS
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA 使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おにぎりが倒れづらく、乱れにくい「おにぎり陳列用」トレー。 三角型おにぎり以外に丸型おにぎりにも対応します。
材質ABS 関連部品JD033,JD034,EH602,EH853,JG979,JG980,JG981
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4007 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-21
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4180 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)42 オリフィス径(Φmm)9 寸法B(mm)48 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-43
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番734-4198 形状横形3方向 質量(g)700 寸法A(mm)54 オリフィス径(Φmm)12 寸法B(mm)60.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-44
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4171 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)35.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)43.5 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-42
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3981 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-19
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 形状3方 質量(g)60
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3990 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-20
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 12Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4937 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)4 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-19
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4163 形状横形3方向 質量(g)200 寸法A(mm)29.5 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)32.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-41
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1488 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)10
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4376 形状横形3方向 質量(g)120 寸法A(mm)35 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)43 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-62 適合管外径(Φmm)8
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4392 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)120 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)46 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)57 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-64 適合管外径(Φmm)12
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4368 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)120 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)34 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)43 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-61 適合管外径(Φmm)6
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4830 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-09
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 10Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4929 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3528-18
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4015 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-22 バルブ種類ボールバルブ
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4821 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm)6 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-08
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4384 形状横形3方向 質量(g)120 寸法A(mm)39 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)35 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-63 適合管外径(Φmm)10
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

フロンケミカルPTFE PFA三方バルブ 6Φ
枝管仕様です。
用途送液用 材質PFA 仕様チューブ圧入仕様 トラスコ品番734-4902 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-16
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4066 質量(g)90 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3527-31
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。 コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4040 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-3527-29
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用 材質PTFE/PP 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番752-6598 幅(mm)40 全長(mm)58 高さ(mm)48 質量(g)60 オリフィス径(Φmm)2 タケノコ外径(Φmm)4.5
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4031 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-24 バルブ種類ボールバルブ
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入式 トラスコ品番734-5003 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3528-30
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷