こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
仕様クーラーキャップ兼用フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂
仕様防虫網付(AES樹脂成形網)
色シルバーグレー
適合パイプSU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)11
通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様前後つまみ式
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類丸型レジスター
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
フィルター花粉
色コンフォートホワイト
関連資料(0.09MB)
取扱説明書(0.35MB)
ステンレス網付。レジスターのグリル部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、グリル部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
有効換気面積(cm2)27
適合パイプ内径(Φmm)100
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター
材質ハイインパクトスチロール
仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色シルバーグレー
開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)85
通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
仕様過給気防止機構付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)40
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。
用途自然換気孔
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
寸法C(mm)50
色ホワイト
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
材質樹脂
タイプ袋入
羽根の開閉で無段階開口量調整。
デザイン性と薄さを追求。
壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。
回すだけで脱着、お手入れ簡単。
ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
仕様自然給気用/操作部脱着式
材質樹脂
取付壁面・天井面取付兼用型
サイズ(Φmm)100
壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類丸型換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。)
取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(サラン24メッシュ)
開閉機能付。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本
適合(フード)KS-76P1・KS-85P。
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)102
通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
他社丸型フードとも使用できます。
開閉式です。
用途事務所・換気の必要な工場内・浴室・洗面所等
材質樹脂・ABS
トラスコ品番849-3623
質量(g)261.7
適合パイプC-100=SU100×106
縦(mm)200
横(mm)200
取付可能寸法(mm)Φ150
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。
パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
用途断熱密閉型
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本
色シルバーグレー
有効換気面積(cm2)88
通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
適合パイプSU100(内径Φ100)
通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂
材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト
色ホワイト
種類丸型床下換気口
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂
色石目調 シルバーグレー
サイズΦ203
適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm2)140
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
サイズΦ100
通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)
有効換気面積(cm2)32
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズL
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズS
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ