194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
1巻(5m)
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン) タイプI型異径 適合チューブ内径(Φmm)3-10 アズワン品番1-7377-23 オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。 耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。 フタル酸エステル系を含みません。 柔軟性に富み、配管が容易です。 半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)10 材質スチレン系エラストマー 仕様オートクレーブ可 半透明
1巻(10m)
1,730 税込1,903
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐油
1巻
754 税込829
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
659 税込725
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,353 税込2,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
4,503 税込4,953
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻
特価
479 税込527
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン) 透明
1本(1m)
359 税込395
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA 長さ(m)1 耐熱温度(℃)260(無負荷)
1巻
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃) 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60 使用流体空気、水、油 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃) 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1巻
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 0.6 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性耐溶剤、耐薬品
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送 材質熱可塑性エラストマー系 耐熱温度(℃)135
1箱(7.5m)
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸 使用温度範囲-10~121℃ 形状T型
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状I型 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP 規格RoHS規制・REACH規制に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸 使用温度範囲-10~121℃ 形状I型異径型
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP 長さ(m)20 無色透明 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP 最高使用圧力(MPa)0.14 最高使用温度(℃)170 材質(パッキン)シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)